Harnais de sécurité 3M 1161643, Taille : M/L | Nombre de points d'accroche : 2

Harnais d'antichute standard 3M™ PROTECTA® E200

Voir les informations techniques

Références

3M :1161643
Rubix :0520-6173021
Fabricant :7100207446
EAN :3660570052273
HARNAIS ANTICHUTE TM/L

Résumé technique

Nombre de points d'accroche2
Taillem/l

Détails articles : HARNAIS ANTICHUTE TM/L


Harnais universel de style veste avec longes horizontales. Pour une utilisation avec harnais complet et point d'ancrage. Les jambières horizontales comportent des points d'accrochage articulés qui permettent aux parties supérieure et inférieure du corps de se tordre, offrant une plus grande liberté de mouvement. Positionnement d'anneau en D : dos et avant. Normes : EN361. Poids : 1,62 kg.

Points forts

Le point d'accrochage sternal bien placé vous permet de rester équilibré et centré.

Applications

Pour le secteur automobile, la construction, l'industrie générale, la fabrication générale, la métallurgie, l'extraction minière, le transport.

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche2
Taillem/l
196,50 € HT
/ unité
235,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Taille