Harnais de sécurité 3M 7100207413, Taille : M/L | Nombre de points d'accroche : 2
Harnais PROTECTA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100207413
Rubix :0520-6173054
Fabricant :7100207413
EAN :00840779193639
Documents
Détails articles : HARNAIS ANTICHUTE TM/L
Ce harnais antichute standard 3M™ Protecta® E200 est une solution de sécurité fiable et performante pour les professionnels travaillant en hauteur. Conçu pour garantir une protection optimale tout en offrant un confort durable, il répond aux besoins des secteurs les plus exigeants tels que la construction, l'industrie générale et les transports.
Caractéristiques:
Ce harnais antichute 3M™ Protecta® E200 est fabriqué à partir de matériaux résistants et légers pour une durabilité accrue et une utilisation prolongée. Il dispose de sangles en polyester de 45 mm, qui combinent robustesse et confort pour l'utilisateur. Les anneaux en D, stratégiquement positionnés à l'avant et à l'arrière, assurent une polyvalence optimale pour diverses applications. Doté de boucles manuelles ergonomiques, il permet un ajustement rapide et sécurisé. Les indicateurs de chute intégrés facilitent les inspections périodiques pour garantir une sécurité maximale. De plus, l'absence d'extrémités de sangle lâches améliore la liberté de mouvement et réduit les risques d'accrochage involontaire.
Spécifications:
• Type de produit : harnais tout usage de style veste
• Matière des sangles : polyester 45 mm
• Matière des boucles : acier thermolaqué
• Anneaux en D : positionnés à l'avant et au dos
• Type de boucle : boucle manuelle
• Poids : 1,16 kg
• Tailles disponibles : S, M/L, XL
• Longueur totale : 310 mm
• Point antichute dorsal : grand point d'accrochage – acier – zingué, peinture thermolaquée noire
• Point antichute sternal : point d'accrochage standard – acier – zingué, peinture thermolaquée noire
• Réglages : torse (réglage de ressort – acier – zingué, peinture thermolaquée noire), jambes
• Capacité maximale : 140 kg
• Température de fonctionnement : -35 °C + 57 °C
• Utilisation : compatible avec les points d'ancrage et les longes
Normes:
Ce harnais est conforme à la norme CE EN 361, garantissant une protection antichute fiable et certifiée pour une utilisation dans les environnements industriels et en hauteur.
Informations sur la marque:
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.
Caractéristiques:
Ce harnais antichute 3M™ Protecta® E200 est fabriqué à partir de matériaux résistants et légers pour une durabilité accrue et une utilisation prolongée. Il dispose de sangles en polyester de 45 mm, qui combinent robustesse et confort pour l'utilisateur. Les anneaux en D, stratégiquement positionnés à l'avant et à l'arrière, assurent une polyvalence optimale pour diverses applications. Doté de boucles manuelles ergonomiques, il permet un ajustement rapide et sécurisé. Les indicateurs de chute intégrés facilitent les inspections périodiques pour garantir une sécurité maximale. De plus, l'absence d'extrémités de sangle lâches améliore la liberté de mouvement et réduit les risques d'accrochage involontaire.
Spécifications:
• Type de produit : harnais tout usage de style veste
• Matière des sangles : polyester 45 mm
• Matière des boucles : acier thermolaqué
• Anneaux en D : positionnés à l'avant et au dos
• Type de boucle : boucle manuelle
• Poids : 1,16 kg
• Tailles disponibles : S, M/L, XL
• Longueur totale : 310 mm
• Point antichute dorsal : grand point d'accrochage – acier – zingué, peinture thermolaquée noire
• Point antichute sternal : point d'accrochage standard – acier – zingué, peinture thermolaquée noire
• Réglages : torse (réglage de ressort – acier – zingué, peinture thermolaquée noire), jambes
• Capacité maximale : 140 kg
• Température de fonctionnement : -35 °C + 57 °C
• Utilisation : compatible avec les points d'ancrage et les longes
Normes:
Ce harnais est conforme à la norme CE EN 361, garantissant une protection antichute fiable et certifiée pour une utilisation dans les environnements industriels et en hauteur.
Informations sur la marque:
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.
Points forts
• Protection fiable : assure la sécurité en hauteur grâce à des points d'accrochage stratégiques.
• Confort durable : sangles ergonomiques et absence d'extrémités lâches pour une grande liberté de mouvement.
• Inspection facilitée : indicateurs de chute intégrés.
• Durabilité accrue : matériaux robustes et résistants aux conditions difficiles.
• Polyvalence : compatible avec divers systèmes d'ancrage et longes.
• Confort durable : sangles ergonomiques et absence d'extrémités lâches pour une grande liberté de mouvement.
• Inspection facilitée : indicateurs de chute intégrés.
• Durabilité accrue : matériaux robustes et résistants aux conditions difficiles.
• Polyvalence : compatible avec divers systèmes d'ancrage et longes.
Applications
Ce harnais est idéal pour les travaux en hauteur dans des secteurs tels que la construction, la métallurgie, l'extraction minière, et la maintenance industrielle. Il convient parfaitement pour les activités nécessitant un équipement de sécurité fiable et facile à utiliser.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | m/l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,75 € HT
/ unité
118,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h