Harnais de sécurité GISS 854286, Taille : L/XL | Nombre de points d'accroche : 3

Harnais antichute G-FALL 3

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :854286
Rubix :C600-6102100
EAN :3660338101007
HARNAIS ANTICHUTE G FALL 3 L-XL

Résumé technique

Nombre de points d'accroche3
Taillel/xl
Type de bouclesautomatique

Documents

Détails articles : HARNAIS ANTICHUTE G FALL 3 L-XL


Norme : EN361 : 2002

Harnais antichute 3 points d'accrochage avec 3 boucles automatiques. Points d'accrochage : 2 Dés sternaux indépendants pour accrochage sternal et 1 Dé dorsal.
Adaptabilité - Épaules et cuisses ajustables.
Testé pour une utilisation pour une personne jusqu'à 140 kg.
Matière des sangles : Polyester / Matière des boucles : Acier

AVANTAGES : Épaules et cuisses différenciées par 2 couleurs distinctes.
Ergonomie : Sangle sous fessière idéalement placée pour un meilleur confort de l'utilisateur.
Poids unitaire : 1,55 kg

Points forts

Boucles automatiques sur sangle des cuisses et sangle sternale

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche3
Taillel/xl
Type de bouclesautomatique
88,82 HT
/ unité
106,58 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille