Harnais de sécurité 3M 7100316777, Taille : 02 | Nombre de points d'accroche : 2

Harnais de sécurité confort 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100316777
Rubix :2771-6229922
Fabricant :7100316777
EAN :3660570057988
HARNAIS ANTICHUTE CONFORT DBI SALA EXOFIT XE100 TAILLE 2
video-play-icon.png

Résumé technique

Nombre de points d'accroche2
Taille2

Documents

Détails articles : HARNAIS ANTICHUTE CONFORT DBI SALA EXOFIT XE100 TAILLE 2


Le harnais de sécurité confort DBI-SALA® ExoFit™ XE100 accompagne les interventions en hauteur grâce à une conception orientée vers le confort, la simplicité des réglages et l'intégration avec les systèmes antichute.

Caractéristiques :
Ce harnais de sécurité 3M est doté d'un point d'attache antichute dorsal et d'un point d'attache sternal. La boucle thoracique maintient le point d'attache avant dans une position centrale sur le corps, tandis que le dispositif de réglage rotatif du torse et les réglages des jambes permettent d'ajuster rapidement le harnais. Les boucles automatiques facilitent la mise en place et le retrait de l'équipement.

Le confort est assuré par un rembourrage au niveau des épaules et des jambes, associé à des passages d'air favorisant la ventilation. Les protège-épaules intègrent un empiècement limitant les frottements au niveau du cou.

Le harnais intègre un tunnel dédié à la connexion d'un enrouleur antichute à rappel automatique. Il est également équipé de deux porte-connecteurs de longe repositionnables et de sangles de suspension antitraumatisme. Il dispose également de témoins de chute frontal et dorsal permettant de repérer une sollicitation antérieure de l’équipement. Les panneaux rétro-réfléchissants 3M™ Scotchlite™ améliorent la visibilité. Enfin, l’identifiant RFID facilite la traçabilité des EPI. L’ensemble est compatible avec les accessoires de protection antichute d'outils 3M.

Spécifications :
• Série : XE100
• Références : 1112720 (taille 1), 1112721 (taille 2), 1112722 (taille 3)
• Capacité maximale : 140 kg
• Poids net : 1,90 kg (taille 1), 1,95 kg (taille 2), 2,00 kg (taille 3)
• Nombre de points de connexion : 2
• Points d'attache : dorsal et sternal
• Sanglage : 45 mm
• Matériaux : sangles en polyester ; anneaux en D en acier zingué ; boucles de poitrine en alliage d'aluminium et acier zingué ; boucles de jambes en acier zingué
• Boucles : automatiques à la poitrine et aux jambes
• Réglage du torse : dispositif rotatif de type revolver
• Couleur : gris
• Équipements : sangles de suspension antitraumatisme, 2 porte-connecteurs de longe repositionnables, tunnel pour enrouleur antichute à rappel automatique et identifiant RFID intégré

Normes :
• CE EN 361:2002 : définit les exigences applicables aux harnais complets destinés aux systèmes d'arrêt des chutes

Points forts

• Ajustement rapide grâce au système de réglage rotatif du torse et aux boucles automatiques
• Confort de port amélioré par le rembourrage ventilé et les protège-épaules limitant les frottements
• Connexion simplifiée d'un enrouleur antichute grâce au tunnel intégré
• Rangement pratique des crochets et mousquetons grâce aux porte-connecteurs repositionnables
• Gestion des inspections et des inventaires facilitée par l'identifiant RFID intégré
• Compatibilité avec les accessoires de protection antichute d'outils 3M

Applications

Ce harnais de sécurité est conçu pour les interventions en hauteur nécessitant une protection contre les chutes. Il est utilisé sur les chantiers de construction, dans les ateliers de fabrication, les sites industriels et les infrastructures de transport.

Il accompagne les opérations de maintenance, les travaux électriques, le nettoyage en hauteur, le soudage ainsi que les interventions sur structures. Il peut également être associé à un enrouleur antichute à rappel automatique et à des accessoires de protection antichute d'outils compatibles.

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche2
Taille2
255,43 HT
/ unité
306,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Taille