Harnais de sécurité Miller 1032848, Taille : 02 | Nombre de points d'accroche : 2

Harnais H-Design 2 points boucles automatiques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Miller :1032848
Rubix :0491-6111636
EAN :3660681057525
HARNAIS H DESIGN 2 POINTS T2 2 GANSES TEXTILES BOUCLES AUTO

Résumé technique

Nombre de points d'accroche2
Taille2
Type de bouclesautomatique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : HARNAIS H DESIGN 2 POINTS T2 2 GANSES TEXTILES BOUCLES AUTO


Structure exclusive et innovante en H : sangles placées de manière ergonomique, sangles horizontales au niveau des cuissardes; 2 points d'accroches : sternale avec 2 ganses textile et dorsale. Ajustement unique du haut vers le bas, sangle sternale ajustable, attache dorsale accessible grâce à sa forme incurvée pour une mise en place facile. Attache sternale unique brevetée avec auto-centrage dans le cas d'une chûte sternale et dorsale. Sangles traitées, déperlantes et anti-tâches. Poids:1100g. Norme EN361.

Points forts

Certifié pour une charge de 140 kg maximum.

Applications

Pour la construction (montage et démontage d'échafaudages, toitures, terrasses), industrie (maintenance) et visiteur dans le secteur de l'électricité (écoliennes, télécom, énergie).

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche2
Taille2
Type de bouclesautomatique
Poids1060 g
169,90 HT
/ unité
203,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille