Harnais de sécurité GISS 886559, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 2

Harnais antichute G-fall 5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :886559
Rubix :C600-6185205
EAN :3660338399886
HARNAIS G FALL 5 CEINTURE ET BOUCLES AUTO

Résumé technique

Nombre de points d'accroche2
Tailletaille unique
Type de bouclesautomatique

Documents

Détails articles : HARNAIS G FALL 5 CEINTURE ET BOUCLES AUTO


Norme : EN361:2002 EN358:1999
Harnais antichute 2 points d'accrochages avec ceinture de maintien au travail et boucles automatiques. Points d'accrochage : 1 Dé dorsal & 1 Dé sternal pour système antichute, 2 Dés latéraux pour le maintien au travail. Adaptabilité : Épaules, cuisses et ceinture ajustables. Testé pour une utilisation pour une personne jusqu'à 140 kg. Matière des sangles : Polyester / Matière des boucles : Acier.
AVANTAGES
Épaules et cuisses différenciées par 2 couleurs distinctes.
Ergonomie : Sangle sous fessière idéalement placée pour un meilleur confort de l'utilisateur.
Poids unitaire : 2,24 kg

Points forts

Boucles automatiques sur sangles des cuisses, sangle sternale et ceinture

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche2
Tailletaille unique
Type de bouclesautomatique
154,89 € HT
/ unité
185,87 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h