Harnais de sécurité Petzl C073JA00, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 2

Accessoires harnais NEWTON

Voir les informations techniques

Références

Petzl :C073JA00
Rubix :5544-6204602
EAN :3342540836532
MOUSSE TOUR DE CUISSE HARNAIS POUR HARNAIS NEWTON

Résumé technique

Nombre de points d'accroche2
Tailletaille unique

Détails articles : MOUSSE TOUR DE CUISSE HARNAIS POUR HARNAIS NEWTON


Les mousses de tours de cuisse NEWTON de Petzl renforcent le confort des harnais sur les modèles NEWTON, NEWTON FAST et remplacent les mousses d’origine des NEWTON EASYFIT.

Caractéristiques :
Les mousses de tours de cuisse Petzl pour harnais NEWTON assurent un confort supplémentaire tout en réduisant les pressions localisées. Leur système de fixation par velcro permet une installation rapide.

Spécifications :
• Poids : 70 g
• Matière : polyester
• Compatibilité : harnais NEWTON, NEWTON FAST et NEWTON EASYFIT (versions à partir de 2021)

Points forts

• Améliore le confort lors des phases statiques prolongées
• Facilite les remplacements grâce à la fixation velcro rapide
• Répartit uniformément les pressions au niveau des cuisses
• Contribue à prolonger l’usage du harnais grâce au remplacement des mousses usées

Applications

Ces mousses s’utilisent lorsque le port d’un harnais antichute est prolongé et que l’utilisateur souhaite améliorer le confort au niveau des cuisses. Elles sont également appropriées pour remplacer un rembourrage usé afin de maintenir un appui agréable lors des travaux en hauteur.

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche2
Tailletaille unique
28,71 € HT
/ unité
34,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours