Harnais de sécurité GISS 886564, Taille : L/2XL | Nombre de points d'accroche : 2
Harnais antichuteG-fall 7
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :886564
Rubix :C600-6185202
EAN :3660338399916
Documents
Détails articles : HARNAIS G FALL 7 TAILLE L-XXL CUISSARDS ET BOUCLES AUTO
Norme : EN361:2002
Harnais avec boucles automatiques. Points d'accrochage : 1 Dé dorsal & 1 Dé sternal pour accrochage antichute. Adaptabilité : Sangle sternale, épaules et cuisses ajustables. Testé pour une utilisation pour une personne jusqu'à 140 kg. Matières des sangles : Polyester / Matières des boucles et Dés : Acier.
AVANTAGES
Les sangles des épaules sont équipées de boucles de réglage. Les sangles des cuissards et la sangle sternale sont équipées de boucles automatiques. Doté d'une étiquette d'identification protégée.
Ergonomie : Sangles élastiques en partie haute pour plus de confort et réduction de la fatigue de l'utilisateur. Poids unitaire : 1,52 kg.
Harnais avec boucles automatiques. Points d'accrochage : 1 Dé dorsal & 1 Dé sternal pour accrochage antichute. Adaptabilité : Sangle sternale, épaules et cuisses ajustables. Testé pour une utilisation pour une personne jusqu'à 140 kg. Matières des sangles : Polyester / Matières des boucles et Dés : Acier.
AVANTAGES
Les sangles des épaules sont équipées de boucles de réglage. Les sangles des cuissards et la sangle sternale sont équipées de boucles automatiques. Doté d'une étiquette d'identification protégée.
Ergonomie : Sangles élastiques en partie haute pour plus de confort et réduction de la fatigue de l'utilisateur. Poids unitaire : 1,52 kg.
Points forts
Renforts extrêmement confortables sur cuisses
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | l/2xl |
| Type de boucles | automatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,22 € HT
/ unité
157,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h