Harnais de sécurité GISS 886561, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 2

Harnais antichute G-fall 6

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :886561
Rubix :C600-6185204
EAN :3660338399893
HARNAIS G FALL 6 SPECIAL ECHAFAUDAGE

Résumé technique

Nombre de points d'accroche2
Tailletaille unique
Type de bouclesautomatique

Documents

Détails articles : HARNAIS G FALL 6 SPECIAL ECHAFAUDAGE


Norme : EN361:2002
Harnais spécifique échafaudage. Points d'accrochage : 1 Dé dorsal & 1 Dé sternal pour système antichute. Adaptabilité : Épaules et cuisses ajustables. Testé pour une utilisation pour une personne jusqu'à 140 kg. Taille unique.
AVANTAGES
: Les sangles des cuisses et la sangle thoracique sont équipées de boucles automatiques. Doté d'une étiquette d'identification protégée.
Ergonomie : Sangle élastique en partie haute (épaules) pour plus de confort et réduction de la fatigue de l'utilisateur.
Poids unitaire : 1,65 kg

Points forts

Boucles sur sangle sternal équipées de ressorts pour conserver les réglages de la sangle

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche2
Tailletaille unique
Type de bouclesautomatique
114,08 € HT
/ unité
136,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h