Harnais de sécurité 3M BPK-HD, Taille : Taille unique
Sacs, harnais dorsaux et pochettes pour soudage 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : BPK-HD HEAVY-DUTY HARNAIS DORSAL
Points forts
• Protégez votre système de protection respiratoire de soudage des rayures grâce aux sacs pour équipement de soudage 3M.
• Modèles disponibles pour les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™, les appareils respiratoires à ventilation assistée et autres pièces et produits
• Transportez confortablement votre appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée (PAPR) avec le sac de rangement pour cagoule de soudage 3M™
• Pour une sécurité et un confort le plus élevé possible, vérifiez régulièrement la présence de pièces usées ou endommagées sur votre équipement
• Transportez ou rangez votre équipement pour un meilleur confort ou entretien
Applications
Informations techniques
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Type de boucles | manuel |
| Poids | 415 g |
Foire aux questions
Le sac à dos de grand rendement 3M BPK-HD est compatible avec les systèmes Adflo, Versaflo TR-300+, TR-600 et TR-800. Il permet de porter un respirateur d’épuration d’air propulsé sur le dos.
Le sac à dos de grand rendement 3M BPK-HD est indiqué pour une utilisation entre -5 °C et +55 °C, avec RH ≤ 90 % en conditions sans condensation. En stockage, la plage indiquée va de -20 °C à +55 °C, toujours avec RH ≤ 90 % et sans condensation.
Le sac à dos de grand rendement 3M BPK-HD s’ajuste pour un tour de poitrine de 75 à 130 cm. Cela lui permet de couvrir une large plage d’ajustement.
Le sac à dos de grand rendement 3M BPK-HD a une plaque dorsale en thermoplastic polyester elastomer (TPC-ET-CD) et un harnais en polyamide, polyester et EVA.
Le sac à dos de grand rendement 3M BPK-HD se lave à la main pour la plaque dorsale, tandis que le harnais se lave en machine à 40 °C / 105 °F puis se laisse sécher à l’air libre.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- En stock, expédié sous 24/48h