Neofeu
Filtres
Catégories
harnais et kits (6)
longes (4)
antichute mobile (2)
1Marque
neofeu
(12)
8 produit(s) avec 12 référence(s) :
Antichute Neofeu NEO020MK, Type : NEO020 Antichute à rappel automatique 2m
- neofeu :NEO020MK
- rubix :3730-6243243
- ean :3760256366561
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Type:neo020 antichute à rappel automatique 2m
239,64 € HT
/ unité
Harnais de sécurité Neofeu NUS57P..ML, Taille : M/L | Nombre de points d'accroche : 2
- neofeu :NUS57P..ML
- rubix :3730-6243253
- fabricant :NUS57P..ML
- ean :3760256364970
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Nombre de points d'accroche:2
- Taille:m/l
117,99 € HT
/ unité
Antichute Neofeu NEO060, Type : EAGLE EDGE® Antichute à rappel automatique 6m
- neofeu :NEO060
- rubix :3730-6243245
- ean :3760256360033
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Type:eagle edge® antichute à rappel automatique 6m
401,00 € HT
/ unité
Longe Neofeu NHDYA10MC, Longueur : 1 m | Matière principale : Aluminium
- neofeu :NHDYA10MC
- rubix :3730-6243247
- ean :3760256366592
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Longueur:1 m
- Matière principale:aluminium
193,87 € HT
/ unité
Longe Neofeu NHEYA10MC, Longueur : 1 m | Matière principale : Aluminium
- neofeu :NHEYA10MC
- rubix :3730-6243249
- ean :3760256367148
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Longueur:1 m
- Matière principale:aluminium
183,61 € HT
/ unité
Harnais de sécurité Neofeu NUS57.H2O.ML, Taille : M/L | Nombre de points d'accroche : 2
- neofeu :NUS57.H2O.ML
- rubix :3730-6243250
- fabricant :NUS57.H2O.ML
- ean :3760256368404
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Nombre de points d'accroche:2
- Taille:m/l
113,60 € HT
/ unité
Longe Neofeu NHDA10MC, Longueur : 1 m | Matière principale : Aluminium
- neofeu :NHDA10MC
- rubix :3730-6243246
- ean :3760256366622
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Longueur:1 m
- Matière principale:aluminium
138,02 € HT
/ unité
Longe Neofeu NHEA10MC, Longueur : 1 m | Matière principale : Aluminium
- neofeu :NHEA10MC
- rubix :3730-6243248
- ean :3760256367322
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Longueur:1 m
- Matière principale:aluminium
134,86 € HT
/ unité








