Harnais de sécurité GISS 849113, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 2
Harnais antichute G-FALL 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :849113
Rubix :C600-6090222
EAN :3660338091360
Documents
Détails articles : HARNAIS ANTICHUTE G-FALL 1
Norme : 361 : 2002
Harnais antichute avec 2 points d'accrochage : 1 sur le dé dorsal et 1 sur le dé sternal positionné sur la ceinture thoracique. Harnais bicolore afin de différencier les sangles d'épaules des sangles cuisses et de la sangle sous-fessière. 4 boucles de réglage pour ajuster aisément le harnais à votre morphologie.
APPLICATIONS
Pour le travail en hauteur ponctuel ou régulier dans le bâtiment, l'industrie, la maintenance, échafaudeur, coffreur, grutier, construction aéronautique, maintenance ascenseur...
AVANTAGES
Sangles épaules et cuisses ajustables, différenciées par 2 couleurs distinctes.
Harnais antichute avec 2 points d'accrochage : 1 sur le dé dorsal et 1 sur le dé sternal positionné sur la ceinture thoracique. Harnais bicolore afin de différencier les sangles d'épaules des sangles cuisses et de la sangle sous-fessière. 4 boucles de réglage pour ajuster aisément le harnais à votre morphologie.
APPLICATIONS
Pour le travail en hauteur ponctuel ou régulier dans le bâtiment, l'industrie, la maintenance, échafaudeur, coffreur, grutier, construction aéronautique, maintenance ascenseur...
AVANTAGES
Sangles épaules et cuisses ajustables, différenciées par 2 couleurs distinctes.
Points forts
Sangle sous-fessière idéalement placée pour un meilleur confort de l'utilisateur
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Type de boucles | automatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,43 € HT
/ unité
66,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h