Harnais de sécurité GISS 849115, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 2

Harnais antichute G-FALL 2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :849115
Rubix :C600-6090223
EAN :3660338091377
HARNAIS ANTICHUTE G-FALL 2

Résumé technique

Nombre de points d'accroche2
Tailletaille unique
Type de bouclesautomatique

Documents

Détails articles : HARNAIS ANTICHUTE G-FALL 2


Norme : EN361 : 2002

Harnais antichute très confortable. 2 points d'accrochage antichute : 1 sur le dé dorsal et 1 en réunissant 2 boucles textile sternales. Harnais bicolore afin de différencier les sangles d'épaules des sangles cuisses et de la sangle sous-fessière. 4 boucles de réglage pour ajuster aisément le harnais à votre morphologie dont 2 automatiques pour une ouverture et une mise en place facile.
APPLICATIONS
Pour le travail en hauteur ponctuel, régulier ou intensif. Bâtiment, industrie, maintenance, couvreur, installateur.

Points forts

Livré avec un mousqueton acier à vis Réf. 849119
Protection dorsale conçue pour apporter un meilleur confort

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche2
Tailletaille unique
Type de bouclesautomatique
95,81 € HT
/ unité
114,97 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h