Gant anti-froid
Travailler en milieu froid exige un niveau de protection thermique élevé pour réaliser les opérations efficacement sans sacrifier la performance. Les mains constituent la principale partie du corps concernée.
Rubix France propose une large sélection de gants anti-froid pour assurer une manipulation optimale et adaptée à chaque activité. Outre le confort, ils contribuent à préserver la chaleur, assurer une bonne prise et garantir la dextérité.
À la page des dernières innovations, le catalogue Rubix regroupe des modèles conformes aux normes. Ils répondent à toutes les problématiques liées à la température, l’humidité, la manutention et les risques mécaniques.
Outre les risques de gelures ou d’hypothermie, travailler dans des environnements froids peut provoquer des accidents de travail. Il est donc primordial de vous protéger avec des EPI adaptés pour garder productivité et sécurité.
Pour quoi porter des gants anti-froid ?
Lorsque l’on travaille en milieu froid, ce dernier entraîne engourdissement, perte de sensibilité et baisse de performance. Porter un gant adapté limite ce risque et protège la main. La chaleur conservée permet de maintenir la productivité et d’éviter les arrêts.
Avec des températures basses, il est important de maintenir une bonne précision. À cela s’ajoutent des conditions particulières qui orientent le choix du modèle, surtout en cas d’environnement difficile.
Comment choisir des gants pour le froid ?
Le choix d’un gant anti-froid s’effectue avant tout en fonction de la température et de la durée d’exposition. Un travail en chambre froide prolongée implique une isolation plus épaisse qu’une intervention courte en extérieur.
L’environnement joue aussi un rôle important. Dans un milieu humide, il convient de privilégier un gant imperméable pour garder les mains sèches. Dans tous les cas, la dextérité reste une priorité essentielle.
Les matières et enductions varient selon l’activité et le type d’opération. Le latex apporte une excellente adhérence et le PVC favorise l’étanchéité. De son côté, le nitrile et sa polyvalence assure une haute résistance à la coupure et à certaines substances.
Pour bien choisir parmi ces différents critères, il faut toujours vérifier la compatibilité avec votre activité. Il peut s’agir de manutention en agroalimentaire, de maintenance sur site ou d’usinage en conditions froides.
Assurez-vous que le gant sélectionné remplisse toutes les conditions nécessaires.
Découvrez aussi notre gamme de gants anti-chaleur.
Quels matériaux pour gants anti-froid ?
La performance thermique va fortement dépendre de la qualité des doublures :
- L’acrylique brossé se montre économique et efficace ;
- La laine mérinos combine isolation et régulation d’humidité ;
- Une doublure intérieure en nylon offre une finition souple et durable ;
- Le polyester se démarque par sa légèreté ;
- Les modèles tricotés en maille fine offrent plus de précision au niveau du doigt ;
- Les modèles plus épais privilégient la chaleur.
L’enduction apportée au gant est également un élément décisif :
- Le latex assure une bonne adhérence ;
- Le PVC protège du froid et garantit une parfaite étanchéité ;
- Le nitrile résiste aux huiles et s’avère très résistant ;
- Le cuir allie robustesse et confort, particulièrement lors de manutentions extérieures.
Chez Rubix, vous trouverez un catalogue varié de produits pour faire un choix optimal adapté à chaque besoin.
Le rôle des pictogrammes
Les deux principaux pictogrammes présents sur les gants déterminent leurs performances.
Le symbole de la norme EN 511 se compose de trois chiffres ou lettres. Ils correspondent au niveau de résistance au froid de convection, au froid de contact et à l’étanchéité.
Par exemple, X2X indique un test non réalisé en convection, niveau 2 en contact et non testé en étanchéité.
Nos gants de protection contre le froid répondent à cette norme EN 511 – Résistance au froid.
Elle impose aux fabricants d’indiquer clairement leur niveau de performance contre le froid (froid de contact jusqu’à –50 °C et froid de convection).
Un pictogramme « risques par le froid » est présent sur chaque gant. Sous ce symbole, trois lettres peuvent apparaître pour préciser la spécificité de protection :
- « A » = résistance au froid de convection (0 à 4),
- « B » = résistance au froid de contact (0 à 4),
- « C » = perméabilité à l’eau (0 ou 1).
Ces trois critères garantissent une protection d’au moins 30 minutes. Au-delà, il est possible qu’il y ait pénétration d’eau ou de froid.
La norme EN 388 indique quatre chiffres plus une lettre TDM. Ils traduisent la résistance mécanique à l’abrasion, la déchirure, la perforation et la coupure.
Retrouvez ces informations sur chaque page produit du site Rubix afin d’effectuer une comparaison simple et rapide entre les modèles.
Marques et types de gants proposés par Rubix
Rubix sélectionne les plus grandes marques pour offrir performance et confort dans toutes les conditions de travail :
- Avec la gamme ActivArmr, Ansell propose des gants en PVC combinant isolation et robustesse pour environnements humides et froids.
- GISS développe des modèles dédiés au froid alliant protection thermique et résistance à la coupure.
- Les modèles Tegera mettent l’accent sur la précision et la dextérité pour réaliser des interventions fines.
- Mapa et son gant TempIce 700 sont efficaces jusqu’à –10 °C en milieu aqueux.
- Les gants Lebon sont doublés en cuir pour les manutentions extérieures.
- Le modèle Deep Blue Winter d’Honeywell procure un grip fiable dans les conditions froides et humides.
- La marque Guide dispose d’une offre de modèles hiver tricotés et enduits.
Pour pallier à toutes les situations, Rubix propose également une gamme de gants pour soudeur et de moufles anti-chaleur.
Entre matériaux et usage, le choix d’un gant anti-froid doit répondre à vos besoins de sécurité et performance.
Conformes aux normes EN 511 et EN 388, les solutions Rubix vous accompagnent sur le terrain et s’adaptent à toutes les conditions de travail.
71 produit(s) avec 225 référence(s) :
Gant anti-froid GISS 847078, Taille : 09 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 02X
- giss :847078
- rubix :C600-6088072
- ean :3660338087004
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Niveau de résistance au froid (EN 511):02x
- Matière principale:nylon
Gant anti-froid MAPA 700 9, Taille : 09 | Matière principale : Textile | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 02X
- mapa :700 9
- rubix :0514-6108973
- fabricant :34700019
- ean :3245427004195
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Niveau de résistance au froid (EN 511):02x
- Matière principale:textile
Gant anti-froid Lebon THERMOTOUCH/9, Taille : 09 | Matière principale : Acrylique | Niveau de résistance au froid (EN 511) : X2X
- lebon :THERMOTOUCH/9
- rubix :7520-6233705
- ean :5404010573106
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Niveau de résistance au froid (EN 511):x2x
- Matière principale:acrylique
Gant anti-froid Lebon WINTERSAFE-10, Taille : 10 | Matière principale : Textile | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 2X
- lebon :WINTERSAFE-10
- rubix :7520-6146920
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Niveau de résistance au froid (EN 511):2x
- Matière principale:textile
Gant anti-froid Eurotechnique 2490, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 220
- eurotechnique :2490
- rubix :4886-6042202
- fabricant :2490
- ean :3435241024909
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Niveau de résistance au froid (EN 511):220
- Matière principale:cuir
Gant anti-froid GISS 854184, Taille : 10 | Matière principale : Textile | Niveau de résistance au froid (EN 511) : X1X
- giss :854184
- rubix :C600-6093085
- ean :3660338100239
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Niveau de résistance au froid (EN 511):x1x
- Matière principale:textile
Gant anti-froid Tegera 288-8, Taille : 08 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 111
- tegera :288-8
- rubix :C312-6235013
- ean :7340118451824
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:8
- Niveau de résistance au froid (EN 511):111
- Matière principale:cuir
Gant anti-froid Lebon COLDSKIN, Taille : 09 | Matière principale : Textile | Niveau de résistance au froid (EN 511) : X
- lebon :COLDSKIN
- rubix :7520-6071023
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Niveau de résistance au froid (EN 511):x
- Matière principale:textile
Gant anti-froid GISS 868090, Taille : 09 | Matière principale : Acrylique | Niveau de résistance au froid (EN 511) : X2X
- Réf. remplacée :867610
- giss :868090
- rubix :C600-6139527
- ean :3660338219542
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Niveau de résistance au froid (EN 511):x2x
- Matière principale:acrylique
Gant anti-froid Ansell 97-631 09, Taille : 09 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 12X
- ansell :97-631 09
- rubix :0493-6173784
- fabricant :97631090
- ean :0076490448288
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Niveau de résistance au froid (EN 511):12x
- Matière principale:nylon
Gant anti-froid Lebon COLDSHIELD/10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 24X
- lebon :COLDSHIELD/10
- rubix :7520-6233701
- ean :5404010519067
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Niveau de résistance au froid (EN 511):24x
- Matière principale:cuir
Gant anti-froid Ansell 23-202 10, Taille : 10 | Matière principale : Acrylique | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 2
- ansell :23-202 10
- rubix :0493-6124286
- fabricant :23202100
- ean :0076490048372
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Niveau de résistance au froid (EN 511):2
- Matière principale:acrylique
Gant anti-froid Ansell 78-101-9, Taille : 09 | Matière principale : Fibre | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 010
- ansell :78-101-9
- rubix :9804-6001279
- fabricant :78101090
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Niveau de résistance au froid (EN 511):10
- Matière principale:fibre
Gant anti-froid Tegera 517-10, Taille : 10 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 111
- tegera :517-10
- rubix :C312-6128667
- ean :7392626070707
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Niveau de résistance au froid (EN 511):111
- Matière principale:polyester
Gant anti-froid Tegera 682A-10, Taille : 10 | Matière principale : Latex | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 02X
- tegera :682A-10
- rubix :C312-6162275
- fabricant :682A-10
- ean :7340118316437
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Niveau de résistance au froid (EN 511):02x
- Matière principale:latex
Gant anti-froid Showa 406-9/XL, Taille : 09 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 010
- showa :406-9/XL
- rubix :K804-6178090
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Niveau de résistance au froid (EN 511):10
- Matière principale:polyester
Gant anti-froid Rostaing WINTERPRO-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 2
- rostaing :WINTERPRO-9
- rubix :3063-6170912
- ean :3353090065396
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Niveau de résistance au froid (EN 511):2
- Matière principale:polyamide
Gant anti-froid Rostaing CRIO-9, Taille : 09 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 231
- rostaing :CRIO-9
- rubix :3063-6024004
- ean :3353090025741
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Niveau de résistance au froid (EN 511):231
- Matière principale:cuir
Gant anti-froid Guyard 1549 EPA FOURRE-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 0-2
- guyard :1549 EPA FOURRE-9
- rubix :3154-6038624
- fabricant :1549 EPA FOURRE-9
- ean :3700228309691
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Niveau de résistance au froid (EN 511):0-2
- Matière principale:polyamide
Gant anti-froid Showa 451 9/L, Taille : 09 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 010
- showa :451 9/L
- rubix :G376-6090685
- fabricant :451 9/L
- ean :4901792040389
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Niveau de résistance au froid (EN 511):10
- Matière principale:coton
Gant anti-froid Ansell 78-103 09, Taille : 09 | Matière principale : Acrylique | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 010
- ansell :78-103 09
- rubix :0493-6120029
- fabricant :78103090
- ean :10076490440401
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Niveau de résistance au froid (EN 511):10
- Matière principale:acrylique
Gant anti-froid Eurotechnique 2465, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 010
- eurotechnique :2465
- rubix :4886-6099525
- ean :3435241024657
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Niveau de résistance au froid (EN 511):10
- Matière principale:cuir
Gant anti-froid Tegera 8810-10, Taille : 10 | Matière principale : Acrylique | Niveau de résistance au froid (EN 511) : X2X
- tegera :8810-10
- rubix :C312-6189112
- ean :7340118321363
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Niveau de résistance au froid (EN 511):x2x
- Matière principale:acrylique
Gant anti-froid Deltaplus VV735GR10, Taille : 10 | Matière principale : Acrylique | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 01X
- deltaplus :VV735GR10
- rubix :0495-6116579
- fabricant :GKV735T101GR10
- ean :3295249180546
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Niveau de résistance au froid (EN 511):01x
- Matière principale:acrylique