Gant anti-froid Tegera 8810-10, Taille : 10 | Matière principale : Acrylique | Niveau de résistance au froid (EN 511) : X2X
TEGERA® 8810 INFINITY
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :8810-10
Rubix :C312-6189112
EAN :7340118321363


Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | x2x |
| Matière principale | acrylique |
Documents
Détails articles : GANT TEGERA 8810 INFINITY T10 MOUSSE NITRILE/PU
Le gant TEGERA® INFINITY 8810 offre une protection contre le froid tout en restant très doux et souple. Idéal pour la manutention en environnements froids ou semi-secs, il se distingue par son enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence et une grande sensibilité tactile. La doublure en polaire et les matériaux respirants assurent un confort prolongé même dans des conditions froides.
Caractéristiques:
Le gant TEGERA® INFINITY 8810 est conçu pour offrir une protection et un confort supérieurs lors de travaux en conditions froides. Son enduction en mousse de nitrile assure une excellente adhérence tout en préservant la sensibilité tactile, essentielle pour les travaux de précision. La doublure en polaire, associée aux fibres de nylon, d'acrylique et de spandex, crée une isolation thermique efficace, maintenant les mains au chaud sans accumulation excessive de chaleur. Respirant, il peut être porté confortablement toute la journée. Sa résistance permet quant à elle de prévenir les blessures abrasives, écorchures, lacérations ainsi que les gerçures et les cloques. Ces gants sont également adaptés au contact alimentaire.
Spécifications:
- Matériau de l'enduction : Mousse nitrile, Aqua PU
- Matériau de doublure : Polaire, Nylon, Acrylique, Spandex
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 235-275 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir, Jaune
- Conditionnement : 6 paires par lot / 120 paires par carton.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 511, assurant une protection contre le froid de contact (2/4). Il répond également à la norme EN 388 avec une classification 4221A, attestant de sa résistance à l'abrasion (4/4), à la coupure par tranchage (2/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A. De plus, ce gant offre une résistance thermique conforme à la norme EN 407 niveau 1, permettant la manipulation occasionnelle d'objets chauds jusqu'à 100°C. Enfin, ils sont certifiés Oeko-Tex et Dermatest, garantissant qu'ils sont sans danger pour la peau. Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires selon règlement CE 1935/2004.
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.
Caractéristiques:
Le gant TEGERA® INFINITY 8810 est conçu pour offrir une protection et un confort supérieurs lors de travaux en conditions froides. Son enduction en mousse de nitrile assure une excellente adhérence tout en préservant la sensibilité tactile, essentielle pour les travaux de précision. La doublure en polaire, associée aux fibres de nylon, d'acrylique et de spandex, crée une isolation thermique efficace, maintenant les mains au chaud sans accumulation excessive de chaleur. Respirant, il peut être porté confortablement toute la journée. Sa résistance permet quant à elle de prévenir les blessures abrasives, écorchures, lacérations ainsi que les gerçures et les cloques. Ces gants sont également adaptés au contact alimentaire.
Spécifications:
- Matériau de l'enduction : Mousse nitrile, Aqua PU
- Matériau de doublure : Polaire, Nylon, Acrylique, Spandex
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 235-275 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir, Jaune
- Conditionnement : 6 paires par lot / 120 paires par carton.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 511, assurant une protection contre le froid de contact (2/4). Il répond également à la norme EN 388 avec une classification 4221A, attestant de sa résistance à l'abrasion (4/4), à la coupure par tranchage (2/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A. De plus, ce gant offre une résistance thermique conforme à la norme EN 407 niveau 1, permettant la manipulation occasionnelle d'objets chauds jusqu'à 100°C. Enfin, ils sont certifiés Oeko-Tex et Dermatest, garantissant qu'ils sont sans danger pour la peau. Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires selon règlement CE 1935/2004.
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.
Points forts
- Protection optimale contre le froid grâce à une doublure en polaire, parfaite pour les environnements froids ou semi-froids ;
- Excellente sensibilité tactile pour une précision accrue dans les tâches de manutention moyenne ;
- Adhérence améliorée avec une paume enduite en mousse de nitrile, offrant une prise sûre sur les objets ;
- Confort accru grâce à l'utilisation de matériaux respirants et élastiques, garantissant une utilisation prolongée sans inconfort ;
- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, augmentant ainsi sa polyvalence dans les environnements de travail variés.
- Excellente sensibilité tactile pour une précision accrue dans les tâches de manutention moyenne ;
- Adhérence améliorée avec une paume enduite en mousse de nitrile, offrant une prise sûre sur les objets ;
- Confort accru grâce à l'utilisation de matériaux respirants et élastiques, garantissant une utilisation prolongée sans inconfort ;
- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, augmentant ainsi sa polyvalence dans les environnements de travail variés.
Applications
Le gant TEGERA® INFINITY 8810 est recommandé pour des environnements secs, froids, humides ou salissants. Il est particulièrement adapté aux travaux d'exploitation de machines, aux chantiers de bâtiment et de travaux publics, aux travaux de charpente, aux installations, à la construction, au transport, ainsi qu'à la conduite d'engins et aux activités en entrepôt et en aéroport. Sa conception spécifique en fait un choix idéal pour les travaux de réparation et la manutention moyenne, offrant une protection efficace et un confort tout au long de la journée.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | x2x |
| Matière principale | acrylique |
| Contact alimentaire | oui |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Couleur | noir |
| Matière | acrylique, polaire, nylon, spandex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,94 € HT
/ 6 paires
57,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours