Gant anti-froid Ansell 78-101-9, Taille : 09 | Matière principale : Fibre | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 010

ActivArmr® 78-101 Gants de sécurité thermiques tricotés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :78-101-9
Rubix :9804-6001279
Fabricant :78101090
GANT THERM-A-KNIT 78101 T9 TRICOT THERMASTAT BLEU UE12

Résumé technique

Taille9
Niveau de résistance au froid (EN 511)10
Matière principalefibre
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT THERM-A-KNIT 78101 T9 TRICOT THERMASTAT BLEU UE12


Les gants de sécurité thermiques tricotés ActivArmr® 78-101 offrent une protection efficace contre le froid tout en garantissant un excellent confort. Conçus pour les environnements industriels exigeants, ils assurent une excellente isolation thermique et leur conception sans couture réduit les frottements, limitant ainsi les irritations cutanées.

Caractéristiques :
Les gants ActivArmr® 78-101 sont conçus pour offrir une protection thermique fiable et un confort prolongé. Dotés de fibres creuses, ils assurent une isolation thermique efficace entre la peau et l'environnement. Grâce à leur technologie de tricotage automatique, ils peuvent être portés plus longtemps tout en garantissant un confort constant. Légers et ambidextres, ils conviennent à toutes les mains et facilitent leur utilisation dans divers environnements industriels. Leur conception sans couture minimise les points de friction, évitant ainsi les irritations cutanées. De plus, leur compatibilité avec le lavage en machine à 40 °C assure une meilleure hygiène et une durée de vie prolongée.

Spécifications :
- Matériau : Thermolite®
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Température de lavage : 40 °C.

Normes :
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 214XA qui atteste de sa résistance à l'abrasion (2/4), à la coupure par tranchage (1/4) et à la déchirure (4/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A. Il est également certifié selon les normes EN 407 (X1XXXX) ce qui permet de manipuler occasionnellement des objets chauds jusqu'à 100°C. Enfin, il est conforme à la norme EN 511 (010), garantissant une protection contre le froid de contact.

Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité, en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.

Points forts

- Protège efficacement contre le froid grâce à ses fibres creuses isolantes ;
- Technologie de tricotage automatique assurant une grande durabilité et un confort prolongé ;
- Conception sans couture réduisant les frottements et les irritations cutanées ;
- Modèle ambidextre facilitant son usage et sa mise en place ;
- Compatible avec le lavage en machine à 40 °C pour une meilleure hygiène et une utilisation prolongée.

Applications

Les gants ActivArmr® 78-101 sont recommandés pour l’entretien et la maintenance des lignes de production, ainsi que pour la conservation de viandes emballées, de bouteilles, de conserves et de matières premières. Ils sont particulièrement adaptés aux secteurs industriels, tels que l’industrie automobile et la transformation des aliments, où la protection contre le froid et le confort sont essentiels.

Informations techniques


Attributs
Taille9
Niveau de résistance au froid (EN 511)10
Matière principalefibre
Contact alimentairenon
Revêtement des gantssans
Couleurmarine
Matièrethermolite
74,76 € HT
/ 12 paires
89,71 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.