Gant anti-froid Tegera 517-10, Taille : 10 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 111
Gant TEGERA 517
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :517-10
Rubix :C312-6128667
EAN :7392626070707


Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 111 |
| Matière principale | polyester |
Documents
Détails articles : GANT TEGERA 517 T10 POLYESTER
Le TEGERA 517 est un gant anti-froid léger conçu pour les travailleurs exposés à des environnements légèrement froids, humides ou venteux. Ce gant en cuir synthétique doublé en polaire offre une protection légère des mains tout en assurant une bonne sensibilité au bout des doigts, idéal pour les tâches nécessitant une précision accrue.
Caractéristiques:
Ce gant se distingue par son ajustement par bande auto-agrippante (velcro) qui permet de l’adapter au poignet en fonction de la taille et de l’activité. C’est un gant très flexible, qui offre une bonne dextérité et un toucher fin. Doté d'un index et de bouts de doigts renforcés, ce gant protège efficacement contre les blessures abrasives, les cloques, les écorchures, et autres risques potentiels. De plus, son tissu imperméable et sa doublure fine en polaire maintiennent les mains au chaud dans des conditions hivernales, permettant de continuer une activité sans gêne.
Spécifications:
- Type : gants de travail à usage général, protection contre le froid.
- Matériau côté paume : cuir synthétique.
- Matériau côté dos : polyester.
- Doublure : polaire en polyester.
- Longueur : 235 à 255 mm selon la taille.
- Tailles : du 6 au 12 (tailles européennes).
- Coloris : noir, vert.
- Conditionnement :crochet de 6 paires.
- Méthode de fermeture : bande auto-agrippante.
- Finition : renfort index et bout des doigts.
- Gant garanti sans chrome pour éviter les risques d’allergies.
Normes:
Ce gant répond aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes, garantissant une protection optimale pour les utilisateurs. Conformément au règlement (UE) 2016/425, il est certifié CE et est testé selon les normes EN 21420 (dextérité 3/5), EN 511 (résistance au froid : 111) et EN 388 (résistance mécanique 1121X).
Informations sur la marque:
Ejendals, fondée en 1949, est une entreprise suédoise spécialisée dans la fabrication de gants et de chaussures de protection. Elle se concentre sur la réduction des accidents au travail en offrant des équipements de sécurité innovants. Présente dans plusieurs pays, Ejendals se distingue par la qualité et la durabilité de ses produits, notamment grâce à ses marques reconnues comme Tegera (gants) et Jalas (chaussures).
Caractéristiques:
Ce gant se distingue par son ajustement par bande auto-agrippante (velcro) qui permet de l’adapter au poignet en fonction de la taille et de l’activité. C’est un gant très flexible, qui offre une bonne dextérité et un toucher fin. Doté d'un index et de bouts de doigts renforcés, ce gant protège efficacement contre les blessures abrasives, les cloques, les écorchures, et autres risques potentiels. De plus, son tissu imperméable et sa doublure fine en polaire maintiennent les mains au chaud dans des conditions hivernales, permettant de continuer une activité sans gêne.
Spécifications:
- Type : gants de travail à usage général, protection contre le froid.
- Matériau côté paume : cuir synthétique.
- Matériau côté dos : polyester.
- Doublure : polaire en polyester.
- Longueur : 235 à 255 mm selon la taille.
- Tailles : du 6 au 12 (tailles européennes).
- Coloris : noir, vert.
- Conditionnement :crochet de 6 paires.
- Méthode de fermeture : bande auto-agrippante.
- Finition : renfort index et bout des doigts.
- Gant garanti sans chrome pour éviter les risques d’allergies.
Normes:
Ce gant répond aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes, garantissant une protection optimale pour les utilisateurs. Conformément au règlement (UE) 2016/425, il est certifié CE et est testé selon les normes EN 21420 (dextérité 3/5), EN 511 (résistance au froid : 111) et EN 388 (résistance mécanique 1121X).
Informations sur la marque:
Ejendals, fondée en 1949, est une entreprise suédoise spécialisée dans la fabrication de gants et de chaussures de protection. Elle se concentre sur la réduction des accidents au travail en offrant des équipements de sécurité innovants. Présente dans plusieurs pays, Ejendals se distingue par la qualité et la durabilité de ses produits, notamment grâce à ses marques reconnues comme Tegera (gants) et Jalas (chaussures).
Points forts
- Fermeture très pratique par bande auto-agrippante réglable.
- Doublure chaude en polaire synthétique pour une protection contre le froid.
- Coupe-vent et imperméable pour un confort optimal en toutes conditions.
- Index et bouts de doigts renforcés pour une protection supplémentaire et une meilleure durabilité.
- Doublure chaude en polaire synthétique pour une protection contre le froid.
- Coupe-vent et imperméable pour un confort optimal en toutes conditions.
- Index et bouts de doigts renforcés pour une protection supplémentaire et une meilleure durabilité.
Applications
Le gant d’hiver TEGERA 517 est idéal pour les travaux de manutention légère dans des environnements variés tels que les espaces froids, humides, huileux, ou sales. Il convient parfaitement pour les travaux d'assemblage, d'installation, de construction, de transport (aéroport, logistique, automobile…).
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 111 |
| Matière principale | polyester |
| Contact alimentaire | non |
| Conditionnement | 6 |
| Doublure | cuir synthétique / polyester / polaire |
| Revêtement des gants | sans |
| Couleur | noir |
| Matière | polyester / cuir synthétique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,06 € HT
/ 6 paires
129,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h