Gant anti-froid Ansell 78-103 09, Taille : 09 | Matière principale : Acrylique | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 010

ActivArmr® 78-103 (ex VersaTouch®)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :78-103 09
Rubix :0493-6120029
Fabricant :78103090
EAN :10076490440401
GANT VERSATOUCH 78103 T9 ACRYLIQUE THERM SANS COUT UE12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille9
Niveau de résistance au froid (EN 511)10
Matière principaleacrylique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT VERSATOUCH 78103 T9 ACRYLIQUE THERM SANS COUT UE12


Les gants d'isolation thermique ActivArmr® 78-103 sont des gants multi-usages, offrant une protection efficace contre le froid et garantissant une grande dextérité.

Caractéristiques :
Conçus avec une doublure en acrylique tricotée, ces gants thermiques ActivArmr® 78-103 assurent un confort optimal pour des travaux en environnement frigorifique ou par temps froid. Légers et sans revêtement intérieur, ils peuvent être portés seuls ou comme sous-gants pour une protection thermique supplémentaire. Leur conception sans couture procure une sensation de douceur et un ajustement optimal, tout en limitant les risques d'irritation.

Spécifications :
- Matériau de l’enduction : Non enduit
- Matériau du support : Acrylique
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Couleur : Bleu.

Normes :
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 113XB qui atteste de sa résistance à l'abrasion (1/4), à la coupure par tranchage (1/4) et à la déchirure (3/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de B. Ce gant est également certifié selon la norme EN 511 assurant une protection contre le froid de contact (1/4). Il est aussi adapté au contact alimentaire.

Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

Points forts

- Protection thermique efficace contre le froid, idéal pour les environnements frigorifiques ;
- Doublure en acrylique tricotée sans couture pour un confort optimal et un ajustement parfait ;
- Sans revêtement intérieur, offrant une meilleure aération et réduisant l'humidité des mains ;
- Excellente dextérité permettant des manipulations précises ;
- Peut être porté seul ou comme sous-gant pour une protection thermique supplémentaire.

Applications

Les gants d'isolation thermique ActivArmr® 78-103 sont spécialement conçus pour les applications nécessitant une protection contre le froid. Ils conviennent parfaitement aux travaux hivernaux en extérieur, aux environnements frigorifiques et aux activités de transformation alimentaire. Ils sont recommandés pour la découpe et la manipulation de denrées alimentaires ainsi que pour toutes les applications impliquant un contact direct avec les aliments.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Niveau de résistance au froid (EN 511)10
Matière principaleacrylique
Contact alimentaireoui
Conditionnement12 paires par sachet
Longueur230 mm
Revêtement des gantssans
Couleurbleu
48,48 € HT
/ 12 paires
58,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.