Gant anti-froid Ansell 97-631 09, Taille : 09 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 12X

Gants Activarmr® 97-631

Voir les informations techniques

Références

Ansell :97-631 09
Rubix :0493-6173784
Fabricant :97631090
EAN :0076490448288
GANT ACTIVARMR PR LE FROID T9 ENDUCT PVC POIGNET TRICOT NOIR
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille9
Niveau de résistance au froid (EN 511)12x
Matière principalenylon
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GANT ACTIVARMR PR LE FROID T9 ENDUCT PVC POIGNET TRICOT NOIR


Les gants de protection ActivArmr® 97-631 d'Ansell offrent confort, flexibilité et robustesse grâce à leur enduction en PVC et leur isolation thermique. Ils sont conçus pour protéger les mains contre les coupures et l'abrasion, tout en assurant une excellente dextérité, même dans des conditions froides.

Caractéristiques:
Les gants ActivArmr® 97-631 offrent une protection exceptionnelle grâce à leur conception innovante. L’enduction en PVC garantit une excellente adhérence, même dans des conditions froides, tout en conservant une flexibilité remarquable pour des mouvements précis. Ces gants protègent également efficacement contre les risques mécaniques, tels que coupures et abrasion et leur intérieur en acrylique doux assure chaleur et confort.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : PVC
- Matériau du support : Acrylique, Nylon
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 250-285 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir
- Conditionnement : 6 paires/sachet, 6 sachets/carton.

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et à la norme EN 388 avec une classification 2231B qui atteste de sa résistance à l'abrasion (2/4), à la coupure par tranchage (2/5), à la déchirure (3/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de B.

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

Points forts

- Isolation thermique optimale, idéale pour les environnements froids ;
- Adhérence et flexibilité grâce à l’enduction en PVC ;
- Protection efficace contre les risques mécaniques, tels que l'abrasion et les coupures ;
- Confort élevé grâce à l’intérieur en acrylique doux et isolé.

Applications

Les gants ActivArmr® 97-631 conviennent à une variété d’applications professionnelles, notamment pour les professionnels opérant dans des environnements où le froid et les risques mécaniques coexistent :

- Construction, y compris les travaux en extérieur en conditions hivernales ;
- Entreposage frigorifique et manipulation dans des environnements à basse température ;
- Services publics nécessitant protection et flexibilité ;
- Transformation des aliments et exploitation forestière pour une protection contre les risques mécaniques ;
- Maintenance d'infrastructures et travaux liés à l’industrie pétrolière et gazière, où la sécurité et la robustesse sont essentielles.

brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Niveau de résistance au froid (EN 511)12x
Matière principalenylon
Revêtement des gantschlorure de polyvinyle (pvc)
Matièreacrylique / nylon
41,94 € HT
/ 6 paires
50,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.