Gant anti-froid Lebon THERMOTOUCH/9, Taille : 09 | Matière principale : Acrylique | Niveau de résistance au froid (EN 511) : X2X

GANT PROTECTION FROID - THERMOTOUCH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lebon :THERMOTOUCH/9
Rubix :7520-6233705
EAN :5404010573106
GANT TRICOTE ENDUCT. TACTILE T9 PROTECTION FROID

Résumé technique

Taille9
Niveau de résistance au froid (EN 511)x2x
Matière principaleacrylique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT TRICOTE ENDUCT. TACTILE T9 PROTECTION FROID


Anti-froid et compatible avec le contact alimentaire, le THERMOTOUCH de Lebon offre une protection efficace tout en restant confortable à l’usage. Il convient bien aux activités qui exigent précision et sensibilité tactile même par basse température.

Caractéristiques :
Ce gant anti-froid combine une jauge 15 en polyamide bleu avec une doublure bouclette acrylique en jauge 7, procurant une excellente isolation contre le froid tout en maintenant une grande souplesse. Une enduction en mousse de nitrile noire sur la paume et les extrémités des doigts améliore l'adhérence et la résistance à l’abrasion. Le gant intègre la technologie Screentech, qui permet l’utilisation d’écrans tactiles. Il convient parfaitement aux manipulations d'objets ou de denrées alimentaires froides, voire glacées.

Spécifications :
- Matière : polyamide bleu.
- Doublure : bouclette acrylique (jauge 7).
- Jauge externe : 15.
- Enduction : mousse de nitrile noire.
- Zones enduites : paume et bouts des doigts.
- Technologie : Screentech (compatible écrans tactiles).
- Poignet : élastiqué.

Normes :
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN388: + A1 : 4 1 4 1 X (abrasion, coupure, déchirure et perforation).
- EN407 : X 1 X X X X (chaleur de contact jusqu'à 100 °C).
- EN511 : X 2 X (résistance 2/4 au froid de contact).
- Conformité alimentaire : règlements EC 1935/2004, 10/2011, 2023/2006/CE.
- Marquage CE : règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (catégorie II).

Informations sur la marque :
Fondée en France, Lebon Protection Industrielle est spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de protection pour les professionnels. Avec une forte présence en Europe et une expertise de plusieurs décennies, l'entreprise place l'innovation et la qualité au cœur de ses démarches.

Points forts

- Excellente isolation thermique grâce à la doublure POLAR.
- Confort supérieur et souplesse grâce au tricot jauge 15.
- Compatible avec les écrans tactiles pour une productivité sans interruption.

Applications

Le THERMOTOUCH est conçu pour les professionnels travaillant en milieux froids, notamment dans les secteurs de la logistique, de l’agroalimentaire, de l’automobile, du bâtiment ou encore de la mécanique. Il est idéal pour les opérations de manutention, d’assemblage ou de manipulation de matières froides. Il offre des performances optimales dans les entrepôts réfrigérés, les ateliers de transformation alimentaire ou les zones de travail extérieures exposées aux basses températures.

Informations techniques


Attributs
Taille9
Niveau de résistance au froid (EN 511)x2x
Matière principaleacrylique
Revêtement des gantsnitrile
Couleurbleu
59,88 HT
/ 12 paires
71,86 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.