Gant anti-froid Tegera 288-8, Taille : 08 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 111

Gant Hiver

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :288-8
Rubix :C312-6235013
EAN :7340118451824
GANT HIVER T8 COUPE-VENT ET IMPERMEABLE

Résumé technique

Taille8
Niveau de résistance au froid (EN 511)111
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HIVER T8 COUPE-VENT ET IMPERMEABLE


Gant fin et flexible, coupe-vent et imperméable, idéal pour les conditions fraîches et humides. En Aquathan , notre membrane imperméable et respirante, qui garde vos mains au sec. Ce gant souple s’adapte parfaitement, assurant une grande sensibilité du bout des doigts pour la manipulation de petits objets ou outils. La paume en cuir de caprin pleine fleur de haute qualité reste douce et flexible même à basse température, offrant une excellente préhension.

Informations techniques


Attributs
Taille8
Niveau de résistance au froid (EN 511)111
Matière principalecuir
Revêtement des gantspolyester
Couleurorange
131,40 HT
/ 6 paires
157,68 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.