Gant anti-froid Eurotechnique 2465, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 010
Finlande fleur vachette jaune fourré
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :2465
Rubix :4886-6099525
EAN :3435241024657



Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 10 |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT FINLANDE TOUT FLEUR T10 VACHETTE JAUNE FOURRE
Gant anti-froid, tout fleur de vachette beige, manchette ourlée avec un biais en coton/polyester marron, intérieur entièrement molletonné polaire, qualité standard.
Points forts
Isolation contre le froid, confort, souplesse.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 10 |
| Matière principale | cuir |
| Contact alimentaire | non |
| Revêtement des gants | sans |
| Matière | cuir fleur de vachette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,68 € HT
/ 12 paires
153,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h