Guyard

Filtres
Catégories
  • Protection des mains (127)
  • Protection du corps (6)
  • 1Marque

    39 produit(s) avec 133 référence(s) :

    Pertinence
    • guyard :1549 EPA BEI 09
    • rubix :3154-6150073
    • Taille
      9
    • Enduction
      Sans
    • Niveau de résistance à l'abrasion
      3
    114,90 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • guyard :SM 713-10
    • rubix :3154-6082639
    • Taille
      10
    • Enduction
      Polyuréthane
    • Niveau de résistance à la coupure
      4
    139,90 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • guyard :BOA FOAM F-9
    • rubix :3154-6189795
    • Taille
      9
    • Enduction
      Nitrile
    • Niveau de résistance à l'abrasion
      4
    104,40 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • guyard :NIT CUT 3-7
    • rubix :3154-6171719
    • Taille
      7
    • Enduction
      Nitrile
    • Niveau de résistance à la coupure
      B
    102,20 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • guyard :BOA SKIN F-8
    • rubix :3154-6195375
    • Taille
      8
    • Enduction
      Polyuréthane
    • Niveau de résistance à l'abrasion
      3
    177,70 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • guyard :1532 NAT / LR-8
    • rubix :3154-6038619
    • Taille
      8
    • Enduction
      Sans
    • Niveau de résistance à l'abrasion
      3
    50,10 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • guyard :1538 NAT / LR-10
    • rubix :3154-6038621
    • Taille
      10
    • Enduction
      Cuir
    • Matière principale
      Polyester
    44,40 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • guyard :BOA CUT-10
    • rubix :3154-6058041
    • ean :3700228317306
    • Taille
      10
    • Enduction
      Polyuréthane
    • Niveau de résistance à la coupure
      4
    109,70 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • guyard :TEKNIT GRIP-10
    • rubix :3154-6080853
    • ean :3700228318600
    • Taille
      10
    • Enduction
      Nitrile
    • Niveau de résistance à la coupure
      5
    129,10 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • guyard :GPSP-10
    • rubix :3154-6125161
    • ean :3700228307406
    • Taille
      10
    • Longueur
      340 mm
    • Matière principale
      Cuir
    394,60 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • guyard :6550E-7
    • rubix :3154-6143417
    • Taille
      7
    • Enduction
      Polyuréthane
    • Niveau de résistance à la coupure
      D
    81,10 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • guyard :BOACUTPATCH-7
    • rubix :3154-6176860
    • Taille
      7
    • Enduction
      Polyuréthane
    • Niveau de résistance à la coupure
      C
    125,40 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • guyard :BOA CHOC-7
    • rubix :3154-6199957
    • Taille
      7
    • Enduction
      Nitrile
    • Niveau de résistance à l'abrasion
      4
    142,60 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • guyard :MECACUT-7
    • rubix :3154-6197446
    • Taille
      7
    • Enduction
      Polyuréthane
    • Niveau de résistance à la coupure
      5
    88,60 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • guyard :BLACKCUTWINTER-11
    • rubix :3154-6201795
    • Taille
      11
    • Enduction
      Latex
    • Niveau de résistance à la coupure
      5
    110,50 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • guyard :BOA PUNCH F-8
    • rubix :3154-6207400
    • Taille
      8
    • Enduction
      Nitrile
    • Niveau de résistance à la coupure
      F
    251,80 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • guyard :BOA COOL 09
    • rubix :3154-6210606
    • ean :3700228369893
    • Taille
      9
    • Enduction
      Nitrile
    • Niveau de résistance à l'abrasion
      4
    1 061,00 HT
    / 100 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • guyard :1549 / 150 PA-9
    • rubix :3154-6116343
    • Taille
      9
    • Niveau de résistance à la chaleur (EN 407)
      41324X
    • Résistance à la chaleur des contacts (EN 407)
      100 °C
    17,71 HT
    / paire
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • guyard :NITRINOX-9
    • rubix :3154-6190019
    • Taille
      9
    • Enduction
      Nitrile
    • Niveau de résistance à l'abrasion
      4
    167,40 HT
    / 10 unités
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • guyard :AQUAGRIP-9
    • rubix :3154-6201722
    • Taille
      9
    • Enduction
      Latex
    • Niveau de résistance à la coupure
      1
    67,00 HT
    / 10 paires
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • guyard :THERMOKING-10
    • rubix :3154-6205190
    • Taille
      10
    • Enduction
      Latex
    • Niveau de résistance au froid (EN 511)
      EN511 : 01X
    96,40 HT
    / 10 paires
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • guyard :U2GRIPFULL-10
    • rubix :3154-6146227
    • Taille
      10
    • Enduction
      Nitrile
    • Niveau de résistance à la coupure
      B
    122,10 HT
    / 10 paires
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • guyard :KERM 5
    • rubix :3154-6205184
    • Taille
      10
    • Enduction
      Sans
    • Longueur
      150 mm
    1 032,30 HT
    / 5 paires
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • guyard :1549 EPA DK 5E 08
    • rubix :3154-6205496
    • Taille
      8
    • Enduction
      Sans
    • Niveau de résistance à la coupure
      3
    323,20 HT
    / 10 paires
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    24 éléments sur 39