Gant soudeur

Les mains du soudeur sont les parties les plus exposées lors d'opérations de soudage à l'arc électrique ou à la flamme. Pour se protéger des risques liés à leur métier, les professionnels doivent porter des équipements adaptés. Le gant de soudeur fait partie des équipements de protection individuelle (EPI) obligatoires. 

Quels sont les différents types de gants de soudeur disponibles ?

Pour correspondre aux attentes de tous les professionnels et aux différentes applications, plusieurs types de gants de soudure sont accessibles.

Outre le gant de soudeur standard (non doublé), il existe ainsi des modèles :

  • avec une doublure en molleton anti-chaleur en kevlar ;
  • avec des renforts cousus sur la paume, le pouce et l'index ;
  • avec une manchette courte ou longue (ces références offrent une protection optimale des mains, des poignets et des avant-bras).

Les gants de soudure se déclinent de la taille 6 (XXS) à la taille 12 (XXL).

Vous pouvez consulter notre rubrique dédiée aux protections des mains pour trouver également des gants anti-chaleur, des gants anti-froid ou encore des moufles anti-chaleur.

Quels matériaux composent les gants de soudage et quelles différences ?

Les gants de soudure sont fabriqués en cuir épais et ignifugé, matière capable de résister à la chaleur importante et aux projections de métal. Ce cuir peut provenir de différentes espèces animales (bœuf, chèvre, mouton...). Ses propriétés se différencient selon sa provenance et son traitement.

  • Le cuir pleine fleur est issu de la partie la plus dense de la peau. Il se distingue par sa résistance correcte à l'abrasion et à la perforation, ainsi que par sa souplesse.
  • La croûte de cuir de bovin ou de chèvre est confectionnée à partir de la partie inférieure de la peau. Elle s'avère plus résistante à l'abrasion, mais elle est moins solide et durable que le cuir pleine fleur.
  • Le cuir Nappa (chèvre, veau ou agneau) a subi un tannage particulier pour accentuer sa douceur et sa souplesse et pour présenter un aspect lisse.

Sachez que le cuir de chèvre est la matière la plus utilisée pour les gants destinés au soudage TIG. Il se démarque par sa finesse et sa souplesse, renforçant la dextérité de la main et permettant un travail précis et minutieux.

Quant aux coutures, elles sont réalisées en fil kevlar ou en fibre d'aramide.

Quelles sont les normes ?

Les gants de soudure protègent les mains de la chaleur, des brûlures et de la conduction électrique. Ils sont aussi pensés contre les risques de coupure liés aux manipulations de métaux ou de matériel.

Les normes EN 407 et EN 388

Pour assurer une protection optimale, les gants de soudeur doivent respecter des normes bien précises. Ils sont ainsi conformes à la norme EN 407, qui définit les exigences contre les risques thermiques.

Les gants de soudage doivent alors répondre à 6 tests de performance, à savoir la résistance :

  • à l'inflammabilité ;
  • à la chaleur de contact ;
  • à la chaleur convective ;
  • à la chaleur radiante ou rayonnante ;
  • aux petites projections de métal fondu ;
  • et aux grosses projections de métal fondu.

Pour chacun de ces tests, la résistance est évaluée selon 4 niveaux notés de 1 à 4.

Par ailleurs, les gants de soudeur sont testés sur leur résistance à l'abrasion, aux coupures, aux déchirures et aux perforations selon la norme EN 388, qui précise les exigences contre les risques mécaniques. La norme EN ISO 13997 complète la précédente en introduisant un nouveau test à la coupure par une lame droite. Le niveau de résistance est indiqué par une lettre allant de A à F, de la plus faible à la plus élevée.

Comment choisir un gant de soudure ?

Pour sélectionner l'équipement de protection adapté, il convient de tenir compte des applications à couvrir et des marquages indiqués sur le gant protection anti-chaleur ou dans sa fiche produit.

Les applications

Le type de gant anti-chaleur à choisir dépend de l'opération de soudure à mener.

Par exemple, le gant de soudeur Lebon en croûte de cuir bovin et doublé de molleton 100 % coton est idéal pour les secteurs de l'industrie de production automobile, de l'industrie métallurgique et de l'industrie mécanique.

Le gant de soudeur GISS tout fleur d'agneau s'utilise pour les soudures à l'argon, les manipulations de métaux et pour la maintenance industrielle. Enfin, le gant de soudeur Tegera en croûte de cuir de vachette doublé en jersey convient pour les travaux lourds et le gros œuvre nécessitant une protection thermique efficace.

Les marquages

Plusieurs marquages sont obligatoires sur les gants de soudure :

  • un premier comprenant 6 chiffres : il indique le niveau de résistance aux 6 tests de la norme EN 407 ;
  • un second de 4 chiffres : il précise le niveau de résistance aux risques mécaniques et aux coupures.

La sélection Rubix : quelles marques et quels modèles privilégier ?

Nous mettons à la disposition des professionnels des gants de soudure normés et de haute qualité. Ces équipements de protection, de marque Lebon, Giss ou encore Tegera, assurent la sécurité et le confort de tous les soudeurs. Ils offrent différents niveaux de résistance à la chaleur et aux coupures et se déclinent dans un large choix de tailles.

Équipement de protection individuelle incontournable, le gant de soudeur doit protéger les mains et préserver la dextérité requise pour le procédé de soudage. Fabriqué en cuir ignifugé, il peut être doublé ou non et doté d'une manchette courte ou longue. Il se choisit selon le niveau de protection à respecter et les tâches à accomplir (précision, manipulation...).

Filtres
Catégories
  • gant soudeur (159)
  • Marque
  • ansell
    (1)
  • deltaplus
    (10)
  • edc protection
    (1)
  • eurotechnique
    (4)
  • giss
    (10)
  • guide
    (24)
  • guyard
    (15)
  • 54 produit(s) avec 159 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Gant soudeur GISS 840057, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 414X4X

    • Réf. remplacée :6822324
    • giss :840057
    • rubix :C600-6077756
    • fabricant :840057
    • ean :3660338056123
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:10
    • Niveau de performance thermique (EN 407):414x4x
    • Matière principale:cuir
    85,08 € HT
    / 12 paires
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:10
    • Niveau de performance thermique (EN 407):41xx4x
    • Matière principale:cuir
    69,90 € HT
    / 10 paires
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:10
    • Niveau de performance thermique (EN 407):4 2 3 1 4 2
    • Matière principale:cuir
    474,50 € HT
    / 10 paires
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:9
    • Niveau de performance thermique (EN 407):41314x
    • Matière principale:cuir
    7,50 € HT
    / paire
    Au lieu de 9,51 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:10
    • Niveau de performance thermique (EN 407):1
    • Matière principale:cuir
    223,40 € HT
    / 10 paires
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:9
    • Niveau de performance thermique (EN 407):412x4x
    • Matière principale:cuir
    142,80 € HT
    / 12 paires
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:10
    • Niveau de performance thermique (EN 407):41324x
    • Matière principale:cuir
    374,04 € HT
    / 12 paires
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:10
    • Niveau de performance thermique (EN 407):41324x
    • Matière principale:cuir
    84,90 € HT
    / 6 paires
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:10
    • Niveau de performance thermique (EN 407):43314x
    • Matière principale:cuir
    77,46 € HT
    / 6 paires
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:9
    • Niveau de performance thermique (EN 407):411x4x
    • Matière principale:cuir
    190,92 € HT
    / 6 paires
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:10
    • Niveau de performance thermique (EN 407):412x4x
    • Matière principale:cuir
    348,06 € HT
    / 6 paires
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:10
    • Niveau de performance thermique (EN 407):41314x
    • Matière principale:cuir
    313,08 € HT
    / 12 paires
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:9
    • Niveau de performance thermique (EN 407):en407:2020 413244
    • Matière principale:cuir
    412,32 € HT
    / 6 paires
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:11
    • Niveau de performance thermique (EN 407):412x4x
    • Matière principale:cuir
    713,64 € HT
    / 12 paires
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:7
    • Niveau de performance thermique (EN 407):413243 3x32f
    • Matière principale:cuir
    241,65 € HT
    / 3 paires
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:10
    • Niveau de performance thermique (EN 407):413x4x
    • Matière principale:cuir
    63,10 € HT
    / 10 paires
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:10
    • Niveau de performance thermique (EN 407):313x4x
    • Matière principale:cuir
    64,40 € HT
    / 10 paires
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:10
    • Niveau de performance thermique (EN 407):41314x
    • Matière principale:cuir
    85,60 € HT
    / 10 paires
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:9
    • Niveau de performance thermique (EN 407):41314x
    • Matière principale:cuir
    336,30 € HT
    / 10 paires
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:taille unique
    • Niveau de performance thermique (EN 407):41334x
    • Matière principale:cuir
    106,08 € HT
    / 12 paires
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:l
    • Niveau de performance thermique (EN 407):4 1 1 2 4 x
    • Matière principale:cuir
    10,97 € HT
    / paire
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:10
    • Niveau de performance thermique (EN 407):41214x
    • Matière principale:cuir
    102,72 € HT
    / 12 paires
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:9
    • Niveau de performance thermique (EN 407):41324x
    • Matière principale:cuir
    165,60 € HT
    / 10 paires
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:10
    • Niveau de performance thermique (EN 407):2
    • Matière principale:cuir
    105,45 € HT
    / 5 paires
    brand logo
    24 éléments sur 54