Gant anti-froid GISS 868090, Taille : 09 | Matière principale : Acrylique | Niveau de résistance au froid (EN 511) : X2X
Gant G-THERMO ICE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :867610
GISS :868090
Rubix :C600-6139527
EAN :3660338219542


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | x2x |
| Matière principale | acrylique |
Documents
Détails articles : GANTS G-THERMO ICE UE5 PAIRES JAUNE T9
Les gants G-THERMO ICE de la marque GISS sont conçus pour offrir une protection optimale contre le froid extrême lors des travaux de manutention en milieu sec. Ils sont dotés d'une excellente isolation thermique et d'un grip performant.
Caractéristiques :
Tricotés en jauge 10 avec de l'acrylique, ces gants antifroid sont pensés pour offrir une isolation thermique de haute qualité. Leur double enduction en micro mousse de latex sur la paume et les doigts procure une très bonne adhérence, que ce soit en environnement sec ou humide. Le pouce est entièrement enduit pour assurer une protection renforcée, tandis que la forme anatomique des gants et le poignet élastique améliorent le confort et la tenue. Leur couleur jaune renforce la visibilité des mains sur les zones de travail, pour plus de sécurité dans les environnements sombres.
Spécifications :
- Construction : gant tricoté et enduit.
- Jauge : 10.
- Matière du tricot : acrylique.
- Couleur : jaune (haute visibilité) et marron.
- Enduction : double micro mousse latex.
- Forme anatomique ergonomique.
- Poignet élastique ajusté.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Température de protection : jusqu'à -50 °C.
- Excellente résistance à la déchirure.
- Bonne adhérence en milieux secs et humides.
Normes :
Ces gants de protection contre le froid sont homologués CE conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (Équipements de Protection Individuelle). Il respectent les normes européennes suivantes :
- EN 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388 : gants de protection contre les risques mécaniques (niveau 2242X).
- EN 511 : gants de protection contre le froid (niveau X2X).
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, la marque GISS conçoit des équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité, en partenariat avec les meilleurs fournisseurs mondiaux. Née en France et présente aujourd’hui dans toute l’Europe, GISS accompagne près de 40 000 clients professionnels avec des solutions fiables, certifiées et économiquement avantageuses. Elle couvre l’ensemble des besoins en sécurité industrielle, allant de la protection de la tête aux dispositifs anti-chutes.
Caractéristiques :
Tricotés en jauge 10 avec de l'acrylique, ces gants antifroid sont pensés pour offrir une isolation thermique de haute qualité. Leur double enduction en micro mousse de latex sur la paume et les doigts procure une très bonne adhérence, que ce soit en environnement sec ou humide. Le pouce est entièrement enduit pour assurer une protection renforcée, tandis que la forme anatomique des gants et le poignet élastique améliorent le confort et la tenue. Leur couleur jaune renforce la visibilité des mains sur les zones de travail, pour plus de sécurité dans les environnements sombres.
Spécifications :
- Construction : gant tricoté et enduit.
- Jauge : 10.
- Matière du tricot : acrylique.
- Couleur : jaune (haute visibilité) et marron.
- Enduction : double micro mousse latex.
- Forme anatomique ergonomique.
- Poignet élastique ajusté.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Température de protection : jusqu'à -50 °C.
- Excellente résistance à la déchirure.
- Bonne adhérence en milieux secs et humides.
Normes :
Ces gants de protection contre le froid sont homologués CE conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (Équipements de Protection Individuelle). Il respectent les normes européennes suivantes :
- EN 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388 : gants de protection contre les risques mécaniques (niveau 2242X).
- EN 511 : gants de protection contre le froid (niveau X2X).
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, la marque GISS conçoit des équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité, en partenariat avec les meilleurs fournisseurs mondiaux. Née en France et présente aujourd’hui dans toute l’Europe, GISS accompagne près de 40 000 clients professionnels avec des solutions fiables, certifiées et économiquement avantageuses. Elle couvre l’ensemble des besoins en sécurité industrielle, allant de la protection de la tête aux dispositifs anti-chutes.
Points forts
- Isolation thermique performante jusqu'à -50 °C pour travailler en environnement extrêmement froid.
- Excellente adhérence en conditions sèches comme humides, améliorant la sécurité et la précision des gestes.
- Pouce entièrement enduit pour une protection supplémentaire sur les zones les plus exposées.
- Forme anatomique et poignet élastique pour un ajustement optimal et un confort prolongé.
- Excellente adhérence en conditions sèches comme humides, améliorant la sécurité et la précision des gestes.
- Pouce entièrement enduit pour une protection supplémentaire sur les zones les plus exposées.
- Forme anatomique et poignet élastique pour un ajustement optimal et un confort prolongé.
Applications
Les gants G-THERMO ICE sont idéals pour toutes les opérations de manutention générale en milieu sec exposé au froid. Ils conviennent particulièrement aux secteurs de la logistique, de l’agroalimentaire, de l’industrie extérieure et du bâtiment, notamment en période hivernale. Leur bonne adhérence les rend utiles pour les travaux de préhension de pièces, le chargement ou le déchargement, ainsi que la conduite d'engins ou la manipulation d'outils.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | x2x |
| Matière principale | acrylique |
| Contact alimentaire | non |
| Revêtement des gants | latex |
| Matière | acrylique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,45 € HT
/ 5 paires
30,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h