Filtre pour masque réutilisable Moldex 940001, Type : Connecteur à baïonnette | Classe : ABEK1
MOLDEX ABEK1-GASFILTER7000/9000SERIES-PK10
Voir les informations techniquesRéférences
Moldex :940001
Rubix :5693-6080162
Fabricant :940001
EAN :4019444007595



Détails articles : FILTRE ANTIGAZ EASYLOCK ABEK1
Les filtres à gaz EasyLock® avec raccord à baïonnette peuvent être facilement montés directement sur les corps des masques des séries 7000 et 9000. Les cartouches étant dotées d'un raccord à baïonnette supplémentaire, elles peuvent être combinées directement avec les filtres à particules EasyLock® sans nécessiter d'adaptateur.
Points forts
- Filtres à gaz adaptés aux masques des séries 7000 et 9000
- ABEK1 gaz organiques, inorganiques, acides et ammoniac [Bp>65°C]
- Système de filtration révolutionnaire EasyLock sans clips ni supports supplémentaires
- Différents filtres à gaz et à particules peuvent être combinés
- Les cartouches de gaz EasyLock® peuvent être connectées aux filtres à particules EasyLock® ou directement au corps du masque
- Toutes les combinaisons de filtres sont possibles, il suffit de les emboîter, il n'y a pas besoin de clips ou de supports de filtres supplémentaires.
- ABEK1 gaz organiques, inorganiques, acides et ammoniac [Bp>65°C]
- Système de filtration révolutionnaire EasyLock sans clips ni supports supplémentaires
- Différents filtres à gaz et à particules peuvent être combinés
- Les cartouches de gaz EasyLock® peuvent être connectées aux filtres à particules EasyLock® ou directement au corps du masque
- Toutes les combinaisons de filtres sont possibles, il suffit de les emboîter, il n'y a pas besoin de clips ou de supports de filtres supplémentaires.
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur à baïonnette |
|---|---|
| Classe | abek1 |
| Raccordement | bayonet connector |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,28 € HT
/ 2 unités
31,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h