Filtre pour masque réutilisable 3M 7000029735, Type : Filtre masque réutilisable | Classe : P3R

FILTRE POUSSIERE P3 2138 +VAPEUR ORGANIQ.+ GAZ ACIDES

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000029735
Rubix :2771-6021552
Fabricant :7000029735
EAN :0051131529076
FILTRE POUSSIERE P3 2138 +VAPEUR ORGANIQ.+ GAZ ACIDES

Résumé technique

Typefiltre masque réutilisable
Classep3r
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE POUSSIERE P3 2138 +VAPEUR ORGANIQ.+ GAZ ACIDES


Caractéristiques
Le filtre à particules 2138 P3 R offre une protection contre un large éventail de poussières, brouillards et particules. Ce filtre à particules offre une faible résistance respiratoire et un bon équilibre avec un profil mince en en rond. Celui-ci a été adopté pour réduire les interférences avec le champ de vision. Pour le mettre en place, il suffit d’aligner et de tourner. Ce filtre est compatible avec les demi-masques et les masques complets 3M dotés de la fixation à baïonnette.

Normes
Les filtres répondent aux Normes de protection contre les particules, les gaz et les vapeurs conformément aux réglementations en vigueur. Ils respectent la norme EN143:2000.

Points forts

- Protection contre les particules solides et liquides P3R
- Protection contre les gaz et vapeurs organiques et acides en-dessous de la VLEP
- Conception légère avec faible résistance respiratoire
- Design profilé réduisant les interférences avec le champ de vision
- Compatible avec les demi-masques et les masques complets 3M™ dotés de la fixation à baïonnette

Applications

Idéal pour une utilisation dans des environnements exposés à des particules solides et liquides, des gaz et vapeurs organiques et acides.

Informations techniques


Attributs
Typefiltre masque réutilisable
Classep3r
Matièrepolypropylène
Raccordementbayonet connector

Foire aux questions


Le filtre à particules 3M 7000029735 est compatible avec les demi-masques 3M des séries 6000, 6500QL et 7500, ainsi qu’avec les masques complets 6000. Sa fixation est de type baïonnette.

Le filtre à particules 3M 7000029735 se met en place en alignant le raccord puis en effectuant un quart de tour pour verrouiller. Le fabricant le présente comme rapide et simple à installer.

Le filtre à particules 3M 7000029735 offre une faible résistance respiratoire et un bon équilibre, avec un profil mince et rentré vers l’arrière conçu pour optimiser le champ de vision. Il limite ainsi l’encombrement devant le visage.

Le filtre à particules 3M 7000029735 est classé P3 R. C’est le niveau affiché par 3M pour ce modèle.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

13,56 € HT
/ 2 unités
16,27 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h