Filtre pour masque réutilisable 3M 7000034749, Type : Cartouche | Classe : A2
FILTRE VAPEUR ORGANIQUE A2 6055 2 PAR SACHET (PRIX DU FILTRE)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000034749
Rubix :2771-6021576
Fabricant :7000034749
EAN :4054596788558

Documents
Détails articles : FILTRE VAPEUR ORGANIQUE A2 6055 2 PAR SACHET (PRIX DU FILTRE)
Ce filtre antigaz et antivapeur 3M™ A2 6055 est conçu pour offrir une protection efficace contre une variété de vapeurs organiques dont le point d’ébullition est supérieur à 65 °C. Conçu pour s’adapter parfaitement aux demi-masques et masques complets réutilisables de la marque 3M™, il garantit une protection optimale dans les environnements industriels exigeants. Sa fixation à baïonnette permet une installation rapide et sécurisée.
Caractéristiques:
Ce filtre se distingue par sa légèreté et son design compact, permettant une répartition optimale du poids pour un confort accru. Il est doté d’une conception inclinée pour offrir un champ de vision dégagé et un meilleur équilibre. Adapté à une large gamme de masques respiratoires 3M™, il peut être utilisé dans divers secteurs tels que l’industrie chimique, la construction et la logistique. Ce produit est léger et dispose d’une faible résistance respiratoire.
Spécifications:
• Classe de filtre : A2
• Protection contre : vapeurs organiques (point d’ébullition > 65 °C)
• Type de connexion : baïonnette
• Compatibilité avec les masques : 3M™ Full Facepieces 6000, 3M™ Full Facepieces FF-400, 3M™ Half Facepiece Respirators 6500QL Series, 3M™ Half Facepiece Reusable Respirators 7500 Series, Demi-masques respiratoires réutilisables 3M™ Série 6000
Normes:
Ce filtre est conforme aux normes suivantes :
• EN 14387 : 2004 + A1 : 2008 : protection contre les gaz et vapeurs.
• Homologation CE : garantit une utilisation sécurisée dans l’Union européenne.
Informations sur la marque:
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.
Caractéristiques:
Ce filtre se distingue par sa légèreté et son design compact, permettant une répartition optimale du poids pour un confort accru. Il est doté d’une conception inclinée pour offrir un champ de vision dégagé et un meilleur équilibre. Adapté à une large gamme de masques respiratoires 3M™, il peut être utilisé dans divers secteurs tels que l’industrie chimique, la construction et la logistique. Ce produit est léger et dispose d’une faible résistance respiratoire.
Spécifications:
• Classe de filtre : A2
• Protection contre : vapeurs organiques (point d’ébullition > 65 °C)
• Type de connexion : baïonnette
• Compatibilité avec les masques : 3M™ Full Facepieces 6000, 3M™ Full Facepieces FF-400, 3M™ Half Facepiece Respirators 6500QL Series, 3M™ Half Facepiece Reusable Respirators 7500 Series, Demi-masques respiratoires réutilisables 3M™ Série 6000
Normes:
Ce filtre est conforme aux normes suivantes :
• EN 14387 : 2004 + A1 : 2008 : protection contre les gaz et vapeurs.
• Homologation CE : garantit une utilisation sécurisée dans l’Union européenne.
Informations sur la marque:
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.
Points forts
• Protection fiable : conçu pour filtrer efficacement les vapeurs organiques dangereuses.
• Installation facile : fixation à baïonnette pour une mise en place rapide et sécurisée.
• Confort : design compact et équilibré pour un port prolongé sans inconfort.
• Compatibilité étendue : s’adapte à une large gamme de masques respiratoires 3M™
• Installation facile : fixation à baïonnette pour une mise en place rapide et sécurisée.
• Confort : design compact et équilibré pour un port prolongé sans inconfort.
• Compatibilité étendue : s’adapte à une large gamme de masques respiratoires 3M™
Applications
Ce filtre 3M™ A2 6055 est idéal pour :
• Industrie chimique
• Construction
• Maintenance industrielle
• Industrie chimique
• Construction
• Maintenance industrielle
Informations techniques
Attributs
| Type | cartouche |
|---|---|
| Classe | a2 |
| Matière | charbon actif |
| Raccordement | bayonet connector |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Foire aux questions
Le filtre 3M K6055 est classé A2 et protège contre les vapeurs organiques à point d’ébullition supérieur à 65 °C.
Le filtre 3M K6055 est prévu pour les demi-masques 3M séries 6000/6500QL/7500 et pour les masques complets 3M séries 6000/FF-400.
Le filtre 3M K6055 utilise une connexion à baïonnette, que 3M décrit comme précise et sûre.
Selon 3M, le filtre 3M K6055 est léger et sa forme trapézoïdale aide à conserver un bon champ de vision.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
16,46 € HT
/ 2 unités
19,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h