Filtre pour masque réutilisable 3M 7000034747, Type : Filtre | Classe : ABEK1

3M™ Filtres à gaz, à vapeur et à particules

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000034747
Rubix :2771-6008572
Fabricant :7000034747
EAN :4046719695911
FILTRE VAPEUR ORGANIQ.ABEK1 6059 2 PAR SACHET (PRIX DU FILTRE)

Résumé technique

Documents

Détails articles : FILTRE VAPEUR ORGANIQ.ABEK1 6059 2 PAR SACHET (PRIX DU FILTRE)


Caractéristiques
Le filtre 3M ABEK1 - 6059 permet une protection complète contre une variété de contaminants, y compris les vapeurs organiques, inorganiques, les gaz acides et l'ammoniac.
Il est conçu pour une utilisation avec les masques réutilisables 3M équipés d'une fixation à baïonnette des séries 6000, 6500 et 7000.
Ce filtre est léger, à faible résistance respiratoire, et bien équilibré lorsqu’il est monté sur le masque. Il est sans composants en latex naturel. Sa forme trapézoïdale permet aux utilisateurs d’avoir un bon champ de vision.

Spécifications
- Composition: charbon absorbant, polyester, polypropylène
- Niveau de protection: ABEK1
- Protection contre: vapeurs organiques point d’ébullition > 65 °C, vapeurs inorganiques, gaz acides, ammoniac et ses dérivés
- Type de connexion: baïonnette

Normes
Ce filtre est testé et certifié conformément aux Normes européennes ‑ CE Mark 0086 (EN 14387:2004 + A1:2008)

Informations sur la marque
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.

Points forts

- Protection optimale des voies respiratoires
- Installation aisée en un seul clic
- Légers et confortables
- Faible résistance respiratoire
- Champ de vision optimisé
- Protège contre différents types de gaz et vapeurs
- Protection combinant confort et équilibre

Applications

Idéal pour une utilisation dans des environnements dangereux où une défense respiratoire accrue est nécessaire comme lors de l’utilisation de désherbants, pesticides, nettoyage avec des produits chimiques ou utilisation de peintures à base de solvants.

Informations techniques


Attributs
Typefiltre
Classeabek1
Matièrecharbon actif
19,96 € HT
/ 2 unités
23,95 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h