Filtre pour masque réutilisable 3M 7000032083, Type : Filtres à particule | Classe : P3R

FILTRE POUSSIERE P3 6035 UE2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000032083
Rubix :2771-6061054
Fabricant :7000032083
EAN :00051138189754
FILTRE POUSSIERE P3 6035 UE2

Résumé technique

Typefiltres à particule
Classep3r
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE POUSSIERE P3 6035 UE2


Caractéristiques
Les filtres poussière 6035 assurent une protection efficace contre diverses particules, brouillards et poussières. Leur conception offre une faible résistance respiratoire et un bon équilibre pour un confort optimal lors du port du masque.
Cette protection est garantie par le niveau de performances P3. Ces filtres sont faciles à fixer grâce au systeme de fixation à baïonnette.
Le boîtier rigide rend ce filtre idéal pour les environnements difficiles avec un besoin de décontamination et protection facile. La vérification d’ajustement est facile: appuyez simplement sur le boîtier rigide du filtre et vérifiez à l’aide du ressort 3M. Ce filtre a plus de surface que de nombreux filtres standard, soit 1,8 fois la surface d’un filtre de la série 2000, ce qui peut potentiellement augmenter sa durée de vie dans certaines applications.
Le filtre peut être facilement fixé en un clic, en alignant simplement les connexions et en tournant pour enclencher. Il peut être utilisé avec tous les masques réutilisables 3M dotés d'une fixation à baïonnette.

Spécifications
- Niveaux de performances : P3 R
- Compatible avec les masques réutilisables 3M à fixation à baïonnette
- Type de connexion: baïonnette

Normes
Les filtres à particules pour masque réutilisable 6035 répondent aux exigences de la norme européenne EN 143:2000.

Informations sur la marque
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Soutenue par une équipe de 8 100 chercheurs et un portefeuille de 129 000 brevets, 3M continue d’innover pour les professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres industries.

Points forts

- Protection efficace contre les particules, les gaz et les vapeurs (organiques ou non)
- Faible résistance respiratoire
- Facile à fixer et à enclencher
- Compatibilité avec divers masques réutilisables 3M

Applications

Idéal pour l'exploitation minière, la construction, la fabrication des produits métalliques, le fraisage.

Informations techniques


Attributs
Typefiltres à particule
Classep3r
Matièrecharbon actif
Raccordementbayonet connector

Foire aux questions


Le filtre à particules 3M K6035 est compatible avec les demi-masques réutilisables 3M des séries 6000, 6500QL et 7500, ainsi qu'avec les masques complets réutilisables 3M de la série 6000. Il se raccorde par baïonnette.

Le filtre à particules 3M K6035 est classé P3 R. 3M le présente aussi comme un filtre pour aérosols huileux et non huileux.

Le filtre à particules 3M K6035 se met en place par alignement de l'encoche sur le logo 3M du masque, puis par un quart de tour dans le sens horaire pour le verrouiller. 3M décrit cette installation comme rapide et facile.

Le filtre à particules 3M K6035 est enfermé dans un boîtier rigide qui aide à le protéger des dommages, de la saleté, des pulvérisations de décontamination, des débris, des étincelles et des hautes températures. Ce boîtier facilite aussi un contrôle d'ajustement rapide.

Le filtre à particules 3M K6035 doit être remplacé dès qu'il devient sale, endommagé ou difficile à respirer à travers.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

13,94 € HT
/ 2 unités
16,73 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.