Filtre pour masque réutilisable BLS Respiratory Protection 8011111, Type : Filtres avec connexion à baïonnette | Classe : ABEK1
Filtre pour masque réutilisable BLS Respiratoy Protection 8011111
Voir les informations techniquesRéférences

Détails articles : FILTRE BLS 214 ABEK1
CONNEXION À BAÏONNETTE
Cette connexion est très intuitive et permet une prise rapide et sûre sur le masque. Elle dispose d'une rétroaction de verrouillage permettant à l'utilisateur de savoir si le filtre a été correctement placé.
CHARBON ACTIF
La qualité des charbons actifs utilisés par BLS pour la filtration de gaz et de vapeurs est conforme aux normes élevées de sécurité et assure d'excellentes performances de filtration. Ils sont conçus sans additifs toxiques tels que le chrome hexavalent (Cr VI) et sont de qualité alimentaire certifiés (REGVE231 / 2017)
TESTÉ CONTRE LE FORMALDEHYDE
BLS a effectué des tests spécifiques NIOSH dans un laboratoire accrédité pour vérifier la pénétration du formaldéhyde dans ses carbones utilisés pour les filtres ABEK et ABE.
Applications
Gaz et vapeurs organiques ayant un point d'ébullition > 65 ° C
Gaz et vapeurs inorganiques (e.g. chlore, sulfure d'hydrogène, cyanure d'hydrogène)
Gaz et vapeurs acides (e.g. dioxyde de soufre, chlorure d'hydrogène)
Ammoniac et dérivés
Informations techniques
| Type | filtres avec connexion à baïonnette |
|---|---|
| Classe | abek1 |
| Matière | charbons actifs |
- En stock, expédié sous 24/48h