Filtre pour masque réutilisable 3M 7100104312, Type : Filtres combinés | Classe : A2P3 R

Filtres à gaz, à vapeur et à particules 3M™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100104312
Rubix :2771-6130892
Fabricant :7100104312
FILTRE COMBINE 6095 A2P3 R PRIX DU FILTRE UE=BTE DE 2X2

Résumé technique

Typefiltres combinés
Classea2p3 r
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE COMBINE 6095 A2P3 R PRIX DU FILTRE UE=BTE DE 2X2


Ce filtre de la marque 3M est un accessoire essentiel pour assurer une protection optimale lors de diverses activités industrielles. Il offre une combinaison de protection contre les gaz, les vapeurs et les particules, garantissant ainsi une sécurité maximale pour les travailleurs.

Caractéristiques:
Ce filtre combiné 6095 A2P3 R est conçu pour offrir une protection complète contre les gaz et vapeurs organiques avec un point d’ébullition supérieur à 65°C. Sa conception compacte et légère assure un confort optimal tout au long de son utilisation. Sa compatibilité avec une large gamme de masques réutilisables 3M en fait un accessoire polyvalent et pratique. Le profil incliné vers l'arrière est conçu pour optimiser votre champ de vision. Il se fixe en un clic pour simplifier la mise en place.

Spécifications:
- Filtres combinés qui protègent contre les gaz et vapeurs organiques (point d’ébullition supérieur à 65 °C) et les particules
- Niveau de protection : A2P3 R
- Fixation : baïonnette

Normes:
Ce produit est certifié CE et respecte la norme EN 14387 : 2004 + A1 : 2008.

Informations sur la marque:
3M est un leader mondial dans le domaine de la protection respiratoire, offrant des solutions innovantes et fiables depuis plus de 30 ans. La marque est reconnue pour sa qualité, sa durabilité et son engagement envers la sécurité des travailleurs.

Points forts

- Protection complète contre les gaz et les vapeurs organiques et les particules
- Protection dans des environnements industriels dangereux
- Conception compacte et légère pour un confort optimal
- Compatibilité avec les masques réutilisables 3M pour une utilisation polyvalente
- Facile d’utilisation
- Protection combinant confort et équilibre
- Se fixe en un clic pour simplifier la mise en place

Applications

Ce filtre combiné est idéal pour une utilisation dans divers secteurs industriels tels que l'automobile, la chimie, la métallurgie, la pharmacie, le pétrole, le gaz, etc.

Informations techniques


Attributs
Typefiltres combinés
Classea2p3 r
Raccordementbayonet connector

Foire aux questions


Le filtre à gaz, à vapeur et à particules 3M™ K6095 est donné pour la classe A2P3 R. 3M précise aussi qu’il protège contre certaines vapeurs organiques à point d’ébullition supérieur à 65 °C, avec une homologation CE pour un grand nombre de gaz, de vapeurs et de particules selon le modèle sélectionné.

Le filtre à gaz, à vapeur et à particules 3M™ K6095 est compatible avec le demi-masque Série 6000, le masque complet Série 6000, le demi-masque Série 6500QL et le demi-masque Série 7500. 3M le donne avec une connexion à baïonnette.

Le filtre à gaz, à vapeur et à particules 3M™ K6095 se fixe en alignant la connexion puis en tournant d’un quart de tour pour le verrouiller en place. 3M le décrit aussi comme discret, incliné vers l’arrière, afin d’optimiser le champ de vision et l’équilibre.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

91,16 € HT
/ 4 unités
109,39 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h