Filtre pour masque réutilisable 3M K6099, Type : Anti gaz / Anti-poussières | Classe : ABEK2HgP3R

Filtres A2B2E2K2HgP3 R + formaldehyde

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :K6099
Rubix :2771-6021580
Fabricant :K6099
FILTRE A2B2E2K2HGP3 2 PAR SACHET (PRIX DU FILTRE)
Résumé technique
Typeanti gaz / anti-poussières
Classeabek2hgp3r
Documents

Détails articles : FILTRE A2B2E2K2HGP3 2 PAR SACHET (PRIX DU FILTRE)


Le filtre combiné 3M™ 6099 offre une protection respiratoire optimale contre un large spectre de gaz, de vapeurs et de particules, y compris le formaldéhyde et les vapeurs de mercure. Conçu pour les environnements industriels exigeants, il garantit une sécurité renforcée et un confort d’utilisation prolongé grâce à sa conception légère et ergonomique.

Caractéristiques :
Le filtre combiné 6099 intègre une technologie avancée de filtration multicouche à charbon actif, permettant une adsorption efficace des gaz et vapeurs organiques, inorganiques, acides, ammoniac, formaldéhyde et mercure. Sa fixation à baïonnette assure une compatibilité parfaite avec les masques complets 3M™ de la série 6000, garantissant une installation rapide et sécurisée par simple quart de tour. La conception inclinée vers l’arrière permet de conserver un champ de vision optimal. Ce filtre est léger, bien équilibré et conçu pour réduire la résistance respiratoire, ce qui le rend idéal pour une utilisation intensive dans des environnements professionnels dangereux.

Spécifications :
- Classe de filtre : A2 B2 E2 K2 Hg P3 + formaldéhyde.
- Type de protection : vapeurs organiques (point d'ébullition > 65 °C), vapeurs inorganiques, gaz acides, ammoniac, formaldéhyde, mercure.
- Protection contre les particules : avec et sans huile.
- Type de filtre : combiné gaz, vapeurs et particules.
- Type de cartouche : charbon actif avec filtration particulaire.
- Type de connexion : baïonnette.
- Compatibilité : masques complets 3M™ série 6000 uniquement.
- Conception : profil incliné pour une meilleure visibilité.
- Poids : léger, facilitant un port prolongé.

Normes :
- Certifié CE d'après le règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- Conforme à la norme EN 14387:2004 + A1:2008 (protection contre gaz, vapeurs et particules).

Informations sur la marque :
3M est une entreprise américaine fondée en 1902, reconnue mondialement pour son engagement envers l'innovation, la qualité et la sécurité. Active dans plus de 70 pays, 3M propose plus de 60 000 produits destinés à des secteurs variés tels que l'industrie, la santé, le transport et l'électronique. Sa division Sécurité et Protection propose des équipements de protection individuelle (EPI) parmi les plus performants du marché. L'entreprise investit une bonne partie de son chiffre d'affaires annuel en R&D pour maintenir une longueur d'avance technologique.

Points forts

- Large spectre de protection contre gaz, vapeurs et particules.
- Conception inclinée pour un champ de vision optimal.
- Fixation baïonnette pour une installation rapide et sécurisée.
- Réduction de la résistance respiratoire pour un meilleur confort.
- Diminution des besoins en stock grâce à sa polyvalence.
- Filtration efficace du formaldéhyde et du mercure.

Applications

Le filtre combiné 6099 est conçu pour une utilisation en milieu industriel où la présence de multiples contaminants exige une protection respiratoire de haut niveau. Il est idéal dans les secteurs de la construction, de l'industrie pétrolière, de la fabrication générale, du transport, de la maintenance navale, ainsi que dans les laboratoires pharmaceutiques. Il convient aux opérateurs exposés aux vapeurs de solvants, à l’ammoniac, au formaldéhyde, aux particules toxiques et aux gaz acides.

Informations techniques


Attributs
Typeanti gaz / anti-poussières
Classeabek2hgp3r
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,80 HT
/ 2 unités
54,96 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h