Filtre pour masque réutilisable Dräger 6738797, Type : Filtre | Classe : A2B2E2K2 Hg P3 R D

Filtre 1140 A2B2E2K2 Hg P3 - Rd40 **

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dräger :6738797
Rubix :9804-6000457
EAN :4026056004645
FILTRE 1140 A2B2E2K2 HG P3 RD40

Résumé technique

Typefiltre
Classea2b2e2k2 hg p3 r d
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE 1140 A2B2E2K2 HG P3 RD40


Le filtre pour masque réutilisable Dräger X-plore® 1140 A2B2E2K2 Hg P3 Rd40 est un équipement de protection respiratoire de haute qualité conçu pour offrir une protection fiable contre une variété de contaminants dangereux. Ce filtre est spécialement conçu pour les environnements industriels exigeants, offrant une protection optimale contre l'ammoniac, les vapeurs de mercure, les gaz acides, inorganiques et organiques, ainsi que les particules nocives telles que les poussières, les fumées et les micro-organismes.

Caractéristiques
Le filtre A2B2E2K2 Hg P3 R D est doté d'une capacité de filtration exceptionnelle, avec une efficacité supérieure ou égale à 99,95 %. Sa capacité anti-gaz atteint jusqu'à 5 000 ppm, assurant une protection fiable contre une large gamme de contaminants. Spécialement adapté pour le masque Dräger X-plore® 6000, ce filtre protège l'utilisateur contre les gaz organiques et inorganiques, les vapeurs de mercure, l’ammoniac, le chlore, etc. Il filtre également les particules grâce à des microfibres de verre et de cellulose.

Spécifications
- Type de filtre : A2 B2 E2 K2 Hg P3 R D.
- Masque compatible : Dräger X-plore® 6000.
- Durée de vie : 6 ans.
- Gaz filtrés : gaz et vapeurs organiques (acétone, butane, chloroforme, méthanol), solvants lourds (acétates, benzène, phénols), inorganiques (chlore, hydrogène sulfuré, cyanure), acides (sulfurique, chlorhydrique), ammoniac et dérivés (butylamine, hydrazine), et vapeurs de mercure.
- Résistance respiratoire : maximum 2,6 mbar à débit constant de 30 L/min.
- Emballage : individuel refermable.
- Poids : environ 300 grammes hors emballage.

Normes
Ce filtre porte le marquage CE et est certifié conforme aux normes EN 14387:2008 pour les gaz et EN 143:2000 pour les particules. C’est un filtre de catégorie A2, B2, E2, K2, Hg, P3, R et D.

Informations sur la marque
Dräger est une entreprise allemande fondée en 1889, spécialisée dans les technologies médicales et de sécurité. Elle propose des équipements de pointe pour la respiration, l'anesthésie, la détection de gaz et la protection individuelle. Ses solutions sont utilisées dans les hôpitaux, l'industrie et les services d'urgence.

Points forts

- Protection complète contre l'ammoniac, les vapeurs de mercure, les gaz acides, inorganiques et organiques, ainsi que les particules nocives et les aérosols.
- Efficacité de filtration supérieure à 99,95%, assurant une protection maximale.
- Durée d'utilisation maximale de 50 heures face aux vapeurs de mercure, offrant une protection prolongée.
- Conforme aux normes de sécurité les plus strictes, garantissant une protection fiable dans des environnements dangereux.

Applications

Le filtre Dräger X-plore® 1140 A2B2E2K2 Hg P3 Rd40 est idéalement adapté à une variété d'industries telles que l'industrie chimique, automobile, la construction navale, la métallurgie, l’industrie pétrolière et gazière, etc. Il est conçu pour offrir une protection fiable dans des environnements exigeants.

Informations techniques


Attributs
Typefiltre
Classea2b2e2k2 hg p3 r d
Matièrealuminium
Raccordementrd40

Foire aux questions


Le filtre respiratoire Dräger 6738797 utilise un raccord fileté standard RA (Rd 40 mm x 1/7") selon EN 148-1. Il se monte donc sur les pièces faciales compatibles avec ce standard.

Le filtre respiratoire Dräger 6738797 a un boîtier en aluminium avec traitement intérieur. Son agent absorbant est en charbon actif imprégné, et le filtre à particules associe microfibres de verre, fibres de cellulose et additifs ; les bouchons sont en polyéthylène.

Le filtre respiratoire Dräger 6738797 présente un diamètre extérieur de 108,5 mm, une hauteur de 96 mm avec filetage et bouchons, et un volume de charbon actif de 360 mL.

Le filtre respiratoire Dräger 6738797 est conforme à EN 14387:2008 et bénéficie d’une attestation CE de type délivrée par l’IFA. Son marquage d’approbation est CE 0158.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

37,72 € HT
/ unité
45,26 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h