Filtre pour masque réutilisable 3M 7000037674, Type : Filtres à particule | Classe : P2R

Filtre antipoussière P2R 3M 5925

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000037674
Rubix :2771-6021562
Fabricant :7000037674
EAN :04054596793767
FILTRE POUSSIERE P2 5925

Résumé technique

Typefiltres à particule
Classep2r
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE POUSSIERE P2 5925


Ce filtre antipoussière 3M P2R 5925 est conçu pour être utilisé avec les masques complets de la série 6000 de 3M. Ce filtre haute performance offre une protection efficace contre les particules solides et liquides en suspension, garantissant ainsi une sécurité optimale pour les travailleurs dans des environnements industriels variés.

Caractéristiques:
Compatible avec le système de fixation à baïonnette 3M, ce filtre est facile à installer et assure un ajustement sécurisé, tout en maintenant un haut niveau de confort pendant les longues périodes d'utilisation. Le filtre 5925 est conçu pour offrir une protection respiratoire optimale contre les particules solides et liquides, idéal pour une variété d'applications industrielles. Sa dimension spécifique s'ajuste parfaitement aux masques de la série 6000 de 3M. Le filtre est léger et peu résistant au passage de l'air, ce qui réduit la fatigue du porteur pendant les longues sessions de travail. Il ne peut pas être fixé directement sur les masques, un dispositif supplémentaire est nécessaire (603).

Spécifications:
- Type de filtre : P2R (protection contre les particules solides et liquides).
- Facteur nominal de protection : 15.
- Compatible avec : masques complets et demi-masque 3M séries 6000, FF-400, 6500QL et 7500.
- Système de fixation : à utiliser avec un filtre à gaz ou un dispositif de retenue de filtre (référence 3M : 603).
- Conception : média filtrant à électret.
- Durée de conservation : 5 ans à compter de la date de production (stockage dans des conditions optimales).
- Matériaux : polypropylène et composants filtrants haute performance.
- Température de fonctionnement : entre -5 °C et +40 °C.
- Humidité relative : jusqu'à 95 % sans condensation.

Normes:
Le filtre antipoussière 3M P2R 5925 est conforme à la norme EN 143:2000 + A1:2006, garantissant une protection efficace contre les particules solides et liquides. Cette certification atteste de la capacité du filtre à fournir une sécurité optimale dans des environnements où la qualité de l'air est compromise par des particules fines. De plus, il est certifié CE conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.

Informations sur la marque:
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.

Points forts

- Protection fiable contre les particules solides et liquides, conforme aux normes industrielles.
- Compatibilité avec de nombreux masques complets et demi-masques 3M.
- Résistance respiratoire faible pour plus de confort.
- Installation facile, rapide et sans outils.

Applications

Le filtre antipoussière 3M P2R 5925 est idéal pour une utilisation dans des environnements industriels variés, tels que les ateliers de fabrication, les chantiers de construction, les industries chimiques, et les sites de manutention de matériaux. Il est particulièrement adapté pour les travaux impliquant une exposition à des particules fines et aux brouillards liquides, garantissant la sécurité des travailleurs. Utilisé avec les masques complets de la série 6000, il offre une protection complète lors de l'utilisation de produits chimiques, de la peinture par pulvérisation, ou dans des environnements poussiéreux.

Informations techniques


Attributs
Typefiltres à particule
Classep2r
Raccordementbayonet connector
8,52 € HT
/ 2 unités
10,22 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h