Longe 3M 3900181, Longueur : 20 m | Matière principale : Polyamide
Appareil de descente
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3900181
Rubix :2771-6292889
Fabricant :7100314899
EAN :03660570038109

Détails articles : ENSEMBLE DE LIGNE DE VIE AVEC CROCHETS A PRESSION POUR
3M DBI-SALA Rollgliss R550 Escape-Kit pour sauvetage d'urgence : descente à commande entièrement automatique avec corde statique à âme et gaine de 20 m de 9,5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
| Type | appareil de descente rollgliss r550 (connexion par mousqueton / connecteur) – escape kit, corde 20 m |
| Matière | corde statique à âme et gaine en polyamide (âme et gaine de 9,5 mm), lifeline |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,48 € HT
/ unité
179,38 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours