Longe 3M 1500174, Longueur : 2.74 m | Matière principale : Polyuréthane
3M™ DBI-SALA® dispositif antichute pour outils
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1500174
Rubix :2771-6291928
Fabricant :7100204330
EAN :00840779151363

Détails articles : RUBAN POSE RAPIDE 3M DBI-SALA II, JAUNE, 2,54CMX274CM, 1500174
Les fixations pour outils 3M™ DBI-SALA® sont une solution économique pour relier rapidement des outils.
Points forts
• Compatible avec les accessoires antichute pour outils 3M™ DBI-SALA®
• Offre aux travailleurs un point d’ancrage pour sécuriser les outils et les accessoires lors de travaux en hauteur
• Plusieurs points d’ancrage et options de capacité
• Conçu pour de nombreuses applications différentes
Applications
Industrie générale - Construction - Mines - Transport et circulation - Services publics - Énergie éolienne - Pétrole et gaz
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2,74 m |
|---|---|
| Matière principale | polyuréthane |
| Type | ruban quick-wrap ii (dbi-sala) |
| Matière | polyuréthane 3m propriétaire (pu) avec couche adhésive |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,27 € HT
/ unité
38,72 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours