FAG
Marque de référence du groupe allemand Schaeffler, FAG propose une offre complète de roulements et de paliers conçus pour la performance et la durabilité. Vous retrouverez ici tous les roulements FAG (roulements à billes, roulements à rouleaux cylindriques, roulements coniques, roulements sphériques, etc.) mais également les paliers et les autres produits de la marque (joints, manchons, lubrifiants…).
Notre promesse : des références fiables, un stock large, des délais maîtrisés et le conseil de spécialistes pour sécuriser votre approvisionnement MRO (Maintenance, Réparation et Opérations) ou OEM (Original Equipement Manufacturer).
FAG : l’expertise roulements du groupe Schaeffler
Jusqu’au début des années 2000, FAG faisait cavalier seul dans l’industrie du roulement. Elle a ensuite rejoint le groupe Schaeffler renforçant ainsi ses capacités de production et d’innovation.
Alors qu’elle a longtemps été en concurrence avec eux, elle partage désormais la R&D avec INA, LuK et Ruville.
Au sein du groupe, FAG et INA se complètent :
- FAG se concentre sur les roulements de puissance et les applications nécessitant une grande capacité de charge.
- INA est spécialisée dans les roulements à aiguilles, les guidages linéaires et les composants de précision.
Les gammes FAG disponibles chez Rubix
Les roulements à billes : solutions polyvalentes par excellence, les roulements à billes FAG conviennent aux moteurs, pompes, ventilateurs, réducteurs et convoyeurs. Ils se distinguent par leur faible friction, leur tenue à la vitesse et leur large disponibilité.
Roulements à rouleaux cylindriques : recommandés pour les charges radiales élevées et les montages compacts (boîtes de vitesses, laminoirs, presses, machines lourdes). Leur conception autorise une rigidité accrue et une bonne précision de guidage.
Roulements à rouleaux coniques : idéals lorsque les charges radiales et axiales sont combinées (transmissions, roues, engrenages). Le réglage du jeu axial lors du montage permet d’optimiser la précision et la tenue sous contrainte.
Roulements sphériques : conçus pour accepter le désalignement et les décalages d’arbre, les roulements sphériques FAG offrent une grande robustesse en milieu poussiéreux ou soumis aux chocs (carrières, convoyeurs, broyeurs).
Paliers & roulements de précision : les paliers FAG (unités prêtes à monter, paliers fonte ou tôle) simplifient l’intégration et la maintenance. Le roulement de précision (roulement de broche) est très utilisé pour les machines-outils et les applications industrielles précises.
Comprendre les bases de la nomenclature FAG
Comme tous les roulements, la désignation d’un roulement se compose tel quel : “préfixe - code - suffixe". Le code de base suit les conventions ISO, il est donc le même pour tous les fabricants de roulements. Il permet d’identifier la famille, la taille et l’alésage du roulement. Les préfixes et les suffixes servent à identifier certaines caractéristiques, dont les plus communs sont :
- Le matériau : acier, inox (S) ;
- le type de cage : acier (J), polyamide (TVH), laiton (M)… ;
- l'étanchéité : joints en NBR (2RSR), flasques (2Z), cache-poussières (2ZR) ;
- le jeu radial : jeu standard (CN), jeu inférieur (C2) et jeu augmenté (de C3 à C5) ;
- etc.
Exemple : prenons la référence 6205-2RSR-C3. C’est un roulement rigide à une rangée de billes (6) série 6200 (62) et les dimensions sont un alésage 25 mm, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm (05). Deux joints d’étanchéité en NBR (2RSR) et un jeu interne augmenté (C3), idéal pour les vitesses ou températures élevées.
Pour en savoir plus, consultez notre article détaillé sur la nomenclature générale des roulements.
Génération C et X-life : quand FAG repousse les limites de la performance
Ces dernières années, FAG a innové en matière d’efficacité et de qualité en revoyant ses procédés de fabrication. C’est notamment le cas avec les roulements à billes et la nouvelle génération C : ils sont plus silencieux et nettement plus efficaces (leur moment résistant étant très faible). Cette génération C renforce à la fois l’étanchéité et la fiabilité des roulements à haute vitesse.
Schaeffler a aussi introduit le label X-life qui garantit une qualité nettement supérieure et des tolérances de fabrication réduites. Le résultat est sans appel : un roulement FAG X-life vibre moins, supporte plus de charges, dure plus longtemps et réduit encore plus les frottements. C’est tout simplement ce qu’il y a de mieux pour les applications industrielles.
Pourquoi choisir Rubix pour vos roulements FAG ?
Premièrement pour la disponibilité et le stock : en tant que fournisseur, Rubix référence près de 10 000 produits FAG. Vous limitez ainsi les arrêts imprévus et regroupez vos commandes de roulements et d’accessoires (manchons, graisse, joints, etc.) au même endroit.
Deuxièmement pour sa logistique adaptée aux professionnels avec des commandes récurrentes, des livraisons rapides, une interface claire et un conditionnement éprouvé.
Troisièmement et finalement, pour ses experts et son support technique : Rubix, c’est plus de 150 experts à votre disposition pour vous accompagner dans le dimensionnement, le choix du jeu et de l’étanchéité, ainsi que dans les bonnes pratiques de montage et de maintenance. Vous pouvez contacter votre interlocuteur Rubix habituel via l’encart “Mes contacts Rubix”.

2 513 produit(s) avec 7 727 référence(s) :
Roulement rigide à billes FAG 6204-C-2HRS>V, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
- fag :6204-C-2HRS>V
- rubix :0255-1002763
- fabricant :0949834100000
- ean :4054372546662
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:20 mm
- Diamètre extérieur:47 mm
- Largeur:14 mm
Roulement rigide à billes FAG 6005-C-2HRS>V, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
- fag :6005-C-2HRS>V
- rubix :0255-1002539
- fabricant :0949826940000
- ean :4054372546648
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:25 mm
- Diamètre extérieur:47 mm
- Largeur:12 mm
Roulement rigide à billes FAG 6001-C-2HRS>V, Diamètre extérieur : 28 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
- fag :6001-C-2HRS>V
- rubix :0255-1002515
- fabricant :0954046510000
- ean :4064327029300
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:12 mm
- Diamètre extérieur:28 mm
- Largeur:8 mm
Roulement rigide à billes FAG 6003-2RSR, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
- fag :6003-2RSR
- rubix :0255-1002527
- fabricant :0167170230000
- ean :4012801246095
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:17 mm
- Diamètre extérieur:35 mm
- Largeur:10 mm
Roulement rigide à billes FAG 6201-C-2HRS>V, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
- Réf. remplacée :6201-2RSR
- fag :6201-C-2HRS>V
- rubix :0255-1002745
- fabricant :0956619210000
- ean :4054372736810
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:12 mm
- Diamètre extérieur:32 mm
- Largeur:10 mm
Roulement rigide à billes FAG 6205-C-2HRS-C3>V, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
- fag :6205-C-2HRS-C3>V
- rubix :0255-1015301
- fabricant :0949834530030
- ean :4054372588938
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:25 mm
- Diamètre extérieur:52 mm
- Largeur:15 mm
Roulement à billes miniature FAG 608-2RSR-HLN, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 8 mm
- fag :608-2RSR-HLN
- rubix :0255-1002609
- fabricant :0629450410000
- ean :4054372940309
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:8 mm
- Diamètre extérieur:22 mm
- Largeur:7 mm
Roulement rigide à billes FAG 6308-C-2HRS-C3>V, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
- Réf. remplacée :6308-2RSR-C3
- fag :6308-C-2HRS-C3>V
- rubix :0255-1015616
- fabricant :3016642770030
- ean :4064328383159
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:40 mm
- Diamètre extérieur:90 mm
- Largeur:23 mm
Roulement rigide à billes FAG 6305-C-2HRS>V, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
- fag :6305-C-2HRS>V
- rubix :0255-1002895
- fabricant :0955623700000
- ean :4054372710322
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:25 mm
- Diamètre extérieur:62 mm
- Largeur:17 mm
Roulement rigide à billes FAG 6304-C-2HRS>V, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
- fag :6304-C-2HRS>V
- rubix :0255-1002891
- fabricant :0949836400000
- ean :4054372546792
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:20 mm
- Diamètre extérieur:52 mm
- Largeur:15 mm
Roulement rigide à billes FAG 6309-C-2HRS-C3>V, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
- fag :6309-C-2HRS-C3>V
- rubix :0255-1015630
- fabricant :3017287980030
- ean :4064328391222
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:45 mm
- Diamètre extérieur:100 mm
- Largeur:25 mm
Roulement rigide à billes FAG 6206-C-2Z-C3>V, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
- fag :6206-C-2Z-C3>V
- rubix :0255-1015326
- fabricant :0955623110030
- ean :4064327234964
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:30 mm
- Diamètre extérieur:62 mm
- Largeur:16 mm
Roulement rigide à billes FAG S6005-2RSR>N, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
- fag :S6005-2RSR>N
- rubix :0255-1029665
- fabricant :3012646860000
- ean :4064328189331
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:25 mm
- Diamètre extérieur:47 mm
- Largeur:12 mm
Roulement rigide à billes FAG 608-2Z-HLN, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 8 mm
- fag :608-2Z-HLN
- rubix :0255-1002610
- fabricant :0629447970000
- ean :4054372940293
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:8 mm
- Diamètre extérieur:22 mm
- Largeur:7 mm
Roulement rigide à billes FAG 6208-C-2HRS-C3>V, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
- Réf. remplacée :6208-C-2HRS-C3
- fag :6208-C-2HRS-C3>V
- rubix :0255-1015346
- fabricant :3015013860030
- ean :4064328297111
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:40 mm
- Diamètre extérieur:80 mm
- Largeur:18 mm
Roulement rigide à billes FAG 6207-C-2HRS-C3, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
- fag :6207-C-2HRS-C3
- rubix :0255-1015330
- fabricant :0789719260030
- ean :4047643293532
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:35 mm
- Diamètre extérieur:72 mm
- Largeur:17 mm
Roulement rigide à billes FAG 6204-C-2Z>V, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
- fag :6204-C-2Z>V
- rubix :0255-1002764
- fabricant :0949834370000
- ean :4054372546686
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:20 mm
- Diamètre extérieur:47 mm
- Largeur:14 mm
Roulement rigide à billes FAG 6305-C-2HRS-C3>V, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
- Réf. remplacée :6305-2RSR-C3
- fag :6305-C-2HRS-C3>V
- rubix :0255-1015575
- fabricant :0955623700030
- ean :4054372710353
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:25 mm
- Diamètre extérieur:62 mm
- Largeur:17 mm
Roulement rigide à billes FAG 6210-C-2HRS, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
- fag :6210-C-2HRS
- rubix :0255-1002794
- fabricant :0804605420000
- ean :4054364443177
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:50 mm
- Diamètre extérieur:90 mm
- Largeur:20 mm
Roulement rigide à billes FAG 6004-C-2Z>V, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
- fag :6004-C-2Z>V
- rubix :0255-1002534
- fabricant :0949826600000
- ean :4054372546624
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:20 mm
- Diamètre extérieur:42 mm
- Largeur:12 mm
Roulement rigide à billes FAG 6303-C-2HRS>V, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
- fag :6303-C-2HRS>V
- rubix :0255-1002887
- fabricant :0949836230000
- ean :4054372546778
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:17 mm
- Diamètre extérieur:47 mm
- Largeur:14 mm
Roulement rigide à billes FAG 61800-2RSR>N, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 10 mm
- fag :61800-2RSR>N
- rubix :0255-1233331
- fabricant :3004560260000
- ean :4064328074866
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:10 mm
- Diamètre extérieur:19 mm
- Largeur:5 mm
Roulement rigide à billes FAG S6003-2RSR>N, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
- fag :S6003-2RSR>N
- rubix :0269-1002530
- fabricant :3012595420000
- ean :4064328189539
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:17 mm
- Diamètre extérieur:35 mm
- Largeur:10 mm
Roulement rigide à billes FAG 61904-2RSR>N, Diamètre extérieur : 37 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
- fag :61904-2RSR>N
- rubix :0255-1233369
- fabricant :3006336700000
- ean :4064328074255
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:20 mm
- Diamètre extérieur:37 mm
- Largeur:9 mm