Roulement rigide à billes FAG 6210-C-2HRS, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6210-C-2HRS
Rubix :0255-1002794
Fabricant :0804605420000
EAN :4054364443177


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6210 ETANCHE 50X90X20
Ce roulement est conçu pour offrir une performance optimale dans des applications industrielles exigeantes. Ce roulement rigide à billes se distingue par sa robustesse et sa fiabilité, tout en étant parfaitement adapté aux besoins des entreprises industrielles.
Caractéristiques:
Ce roulement à une rangée de billes fait partie de la génération C et est équipé d’une cage en tôle d’acier, offrant une résistance et une rigidité accrues. Les joints en caoutchouc jouent un rôle crucial en empêchant l’entrée de particules indésirables et en maintenant la lubrification interne.
Entretien:
L’entretien de ce roulement est simplifié grâce à sa conception robuste et à l’efficacité de ses joints d'étanchéité. Il est recommandé de vérifier périodiquement l’état du roulement pour s'assurer de son intégrité.
Etanchéité:
Ce roulement est doté de deux joints d'étanchéité en caoutchouc, ce qui offre une barrière efficace contre l'intrusion de contaminants tels que la poussière, l'eau ou les particules métalliques. Cette caractéristique est essentielle pour maintenir la lubrification et protéger les billes des dommages potentiels, garantissant ainsi un fonctionnement optimal dans des environnements difficiles.
Informations sur la marque:
FAG est une marque de renom, reconnue pour son expertise dans la conception et la fabrication de roulements de haute qualité. Avec une riche histoire dans l'innovation technologique, FAG propose des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque secteur industriel. L'engagement de FAG envers la qualité et la durabilité fait d'elle un choix privilégié pour les entreprises soucieuses de performance et de fiabilité.
Caractéristiques:
Ce roulement à une rangée de billes fait partie de la génération C et est équipé d’une cage en tôle d’acier, offrant une résistance et une rigidité accrues. Les joints en caoutchouc jouent un rôle crucial en empêchant l’entrée de particules indésirables et en maintenant la lubrification interne.
Entretien:
L’entretien de ce roulement est simplifié grâce à sa conception robuste et à l’efficacité de ses joints d'étanchéité. Il est recommandé de vérifier périodiquement l’état du roulement pour s'assurer de son intégrité.
Etanchéité:
Ce roulement est doté de deux joints d'étanchéité en caoutchouc, ce qui offre une barrière efficace contre l'intrusion de contaminants tels que la poussière, l'eau ou les particules métalliques. Cette caractéristique est essentielle pour maintenir la lubrification et protéger les billes des dommages potentiels, garantissant ainsi un fonctionnement optimal dans des environnements difficiles.
Informations sur la marque:
FAG est une marque de renom, reconnue pour son expertise dans la conception et la fabrication de roulements de haute qualité. Avec une riche histoire dans l'innovation technologique, FAG propose des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque secteur industriel. L'engagement de FAG envers la qualité et la durabilité fait d'elle un choix privilégié pour les entreprises soucieuses de performance et de fiabilité.
Points forts
• Conception à une rangée : optimise le contact entre les billes et les chemins de roulement, réduisant ainsi le frottement et l’usure.
• Cage en tôle d’acier : offre une meilleure résistance mécanique et un excellent soutien, ce qui permet de supporter des charges lourdes.
• Joints en caoutchouc : protègent efficacement le roulement contre la poussière, l'eau et d'autres contaminants, garantissant ainsi une longévité accrue.
• Maintenance réduite : les joints d'étanchéité diminuent la fréquence des interventions de maintenance.
• Génération C : offre une réduction significative du bruit et des vibrations, améliorant ainsi la qualité sonore des machines dans lesquelles il est intégré.
• Cage en tôle d’acier : offre une meilleure résistance mécanique et un excellent soutien, ce qui permet de supporter des charges lourdes.
• Joints en caoutchouc : protègent efficacement le roulement contre la poussière, l'eau et d'autres contaminants, garantissant ainsi une longévité accrue.
• Maintenance réduite : les joints d'étanchéité diminuent la fréquence des interventions de maintenance.
• Génération C : offre une réduction significative du bruit et des vibrations, améliorant ainsi la qualité sonore des machines dans lesquelles il est intégré.
Applications
Ce roulement rigide à billes est particulièrement adapté aux applications nécessitant une grande fiabilité et une performance constante. Grâce à ses deux joints en caoutchouc, il convient parfaitement aux environnements poussiéreux ou humides. Il est souvent utilisé dans :
• Machines agricoles : Réduction des risques d’entrées de contaminants.
• Équipements industriels : Fiabilité accrue dans les lignes de production.
• Automobile : Utilisation dans des pièces soumises à de fortes contraintes.
• Machines agricoles : Réduction des risques d’entrées de contaminants.
• Équipements industriels : Fiabilité accrue dans les lignes de production.
• Automobile : Utilisation dans des pièces soumises à de fortes contraintes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 62..-c-2hrs |
| Vitesse limite | 6500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 38000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,73 € HT
/ unité
30,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h