Roulement rigide à billes FAG 6208-C-2HRS-C3>V, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :6208-C-2HRS-C3
FAG :6208-C-2HRS-C3>V
Rubix :0255-1015346
Fabricant :3015013860030
EAN :4064328297111
RLT A BILLES 6208 ETANCHE C3 40X80X18

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6208 ETANCHE C3 40X80X18


Roulement à billes 62..-C-2HRS, une rangée, Generation C, joints, cage en tôle d'acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Série62
Cageacier
Vitesse limite7800 rpm
Précisionp6 (abec 3 / iso class 6)
Charge statique de base, radiale - C0r17800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr33500 N
Poids0,358 kg
18,53 € HT
/ unité
22,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.