Roulement rigide à billes FAG 6201-C-2HRS>V, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6201-C-2HRS>V
Rubix :0255-1002745
Fabricant :0956619210000
EAN :4054372736810


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 10 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6201 ETANCHE 12X32X10
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes FAG est un roulement à rainure profonde de la génération C. Il est conçu avec une cage en tôle d’acier et un joint à lèvre des deux côtés pour une étanchéité optimale. La génération C, est une gamme innovante créée pour optimiser les performances et la fiabilité dans une large palette d'applications.
Entretien:
Ce roulement à une rangée nécessite peu de maintenance. Cependant, il est conseillé de vérifier l'état du roulement pour s'assurer de son bon fonctionnement. Lors des opérations de maintenance, il est recommandé de nettoyer le roulement avec des produits adaptés et de vérifier les niveaux de lubrification.
Étanchéité:
Le roulement rigide à rainure profonde FAG est doté de joints en caoutchouc robustes qui garantissent une protection optimale contre les contaminants, la poussière et l'humidité. Cette barrière efficace préserve les composants internes, prolonge la durée de vie du roulement et garantit une lubrification continue, réduisant ainsi les besoins de maintenance. C’est un atout majeur dans les environnements industriels exigeants.
Ce roulement rigide à une rangée de billes FAG est un roulement à rainure profonde de la génération C. Il est conçu avec une cage en tôle d’acier et un joint à lèvre des deux côtés pour une étanchéité optimale. La génération C, est une gamme innovante créée pour optimiser les performances et la fiabilité dans une large palette d'applications.
Entretien:
Ce roulement à une rangée nécessite peu de maintenance. Cependant, il est conseillé de vérifier l'état du roulement pour s'assurer de son bon fonctionnement. Lors des opérations de maintenance, il est recommandé de nettoyer le roulement avec des produits adaptés et de vérifier les niveaux de lubrification.
Étanchéité:
Le roulement rigide à rainure profonde FAG est doté de joints en caoutchouc robustes qui garantissent une protection optimale contre les contaminants, la poussière et l'humidité. Cette barrière efficace préserve les composants internes, prolonge la durée de vie du roulement et garantit une lubrification continue, réduisant ainsi les besoins de maintenance. C’est un atout majeur dans les environnements industriels exigeants.
Points forts
Ce roulement rigide FAG se démarque par sa robustesse exceptionnelle, garantissant une longévité accrue et des besoins de maintenance réduits. Sa capacité à fonctionner à des vitesses élevées avec une précision remarquable optimise l'efficacité des machines et minimise les vibrations pour un fonctionnement silencieux. De plus, sa large plage de températures de fonctionnement le rend polyvalent et adapté à une multitude d'environnements industriels.
Applications
Ce roulement à une rangée de billes s'impose comme un élément indispensable dans le paysage industriel. Sa précision et sa fiabilité en font le choix idéal pour les équipements exigeants. Que ce soit dans l'automobile, l'agriculture ou la fabrication, ce roulement joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement des machines, minimisant les arrêts de production et optimisant la productivité. Sa polyvalence et sa robustesse en font un allié précieux pour les applications nécessitant une performance élevée et une maintenance réduite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 62..-c-2hrs |
| Matière | acier |
| Vitesse limite | 22500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,80 € HT
/ unité
5,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h