Roulement rigide à billes FAG 6303-C-2HRS>V, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6303-C-2HRS>V
Rubix :0255-1002887
Fabricant :0949836230000
EAN :4054372546778


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6303 ETANCHE 17X47X14
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes de la génération C se distingue par sa robustesse, sa précision et sa fiabilité, le rendant idéal pour une multitude d'applications industrielles. Doté d'une cage en tôle d'acier et d'un joint à lèvres en des deux côtés, ce roulement garantit une performance durable et minimise les besoins de maintenance. Sa conception à une rangée réduit les frictions, assurant une opération fluide et optimisant l'efficacité des machines. Cependant les joints en caoutchouc peuvent introduire une légère résistance supplémentaire à la rotation.
Entretien:
Ce roulement rigide nécessite peu d'entretien grâce à son système d'étanchéité avec deux joints en caoutchouc qui protège le roulement des contaminants et de l'humidité. En revanche, il est conseillé de vérifier l'état du roulement afin de détecter des signes d'usure. Lors des opérations de maintenance, il est essentiel de nettoyer le roulement avec des produits adaptés et de vérifier le niveau de lubrifiant, en le complétant si nécessaire. En suivant ces étapes simples, la performance des machines qu'il équipe sera optimisée. Les instructions d'entretien spécifiques peuvent varier en fonction du modèle de roulement.
Ce roulement rigide à une rangée de billes de la génération C se distingue par sa robustesse, sa précision et sa fiabilité, le rendant idéal pour une multitude d'applications industrielles. Doté d'une cage en tôle d'acier et d'un joint à lèvres en des deux côtés, ce roulement garantit une performance durable et minimise les besoins de maintenance. Sa conception à une rangée réduit les frictions, assurant une opération fluide et optimisant l'efficacité des machines. Cependant les joints en caoutchouc peuvent introduire une légère résistance supplémentaire à la rotation.
Entretien:
Ce roulement rigide nécessite peu d'entretien grâce à son système d'étanchéité avec deux joints en caoutchouc qui protège le roulement des contaminants et de l'humidité. En revanche, il est conseillé de vérifier l'état du roulement afin de détecter des signes d'usure. Lors des opérations de maintenance, il est essentiel de nettoyer le roulement avec des produits adaptés et de vérifier le niveau de lubrifiant, en le complétant si nécessaire. En suivant ces étapes simples, la performance des machines qu'il équipe sera optimisée. Les instructions d'entretien spécifiques peuvent varier en fonction du modèle de roulement.
Points forts
Ce roulement à billes assure un fonctionnement optimal à des vitesses élevées et dans une large plage de températures, garantissant des performances stables et fiables en environnements industriels variés. La génération C apporte des avantages supplémentaires, notamment une réduction du bruit et du frottement grâce à des billes de haute qualité, un état de surface optimisé et une cage rigide. Ces améliorations permettent des économies d'énergie, une meilleure protection contre les impuretés, une durée de vie prolongée et une rentabilité améliorée.
Applications
Ce roulement est particulièrement adapté aux équipements nécessitant une grande précision et fiabilité. Dans les secteurs de l'automobile, de l'agriculture et de la fabrication, ce roulement joue un rôle central en assurant le bon fonctionnement des machines et en minimisant les arrêts de production.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 63..-c-2hrs>v |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 15700 rpm |
| Diamètre d'alésage | 17 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 15800 N |
| Poids | 0,12 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,59 € HT
/ unité
10,31 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h