Roulement rigide à billes FAG 6209-2RSR-C3, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6209-2RSR-C3
Rubix :0255-1015361
Fabricant :0167205390030
EAN :4026677821089


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6209 ETANCHE C3 45X85X19
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est conçu pour offrir une performance optimale dans divers environnements industriels. Ce roulement à une rangée de billes se distingue par sa robustesse et sa fiabilité.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG est conçu pour gérer efficacement des charges radiales élevées grâce à sa structure à une rangée de billes. Ce type de roulement est reconnu pour sa robustesse et sa durabilité dans les environnements industriels. La cage en tôle d'acier assure une répartition uniforme des charges, ce qui réduit les risques d'usure prématurée. Il est équipé de deux joints en caoutchouc qui protègent les composants internes contre la poussière, les liquides et autres impuretés. Cette conception garantit non seulement une longue durée de vie, mais aussi une rotation fluide et silencieuse, essentielle pour un fonctionnement optimal dans diverses applications.
Entretien:
Grâce à sa conception optimisée, ce roulement rigide à billes FAG nécessite peu d'entretien. Les joints en caoutchouc assurent une protection efficace contre les impuretés, réduisant ainsi la nécessité de nettoyage fréquent ou de relubrification. Toutefois, il est recommandé de surveiller régulièrement les performances du roulement pour détecter toute anomalie éventuelle.
Etanchéité:
L'étanchéité du roulement rigide à billes FAG est assurée par deux joints en caoutchouc, qui protègent efficacement les éléments internes contre les contaminants tels que la poussière, l'eau ou les liquides corrosifs. Cette barrière d'étanchéité joue un rôle crucial dans la préservation de la lubrification interne, garantissant ainsi une rotation fluide et réduisant les besoins en maintenance.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG est conçu pour gérer efficacement des charges radiales élevées grâce à sa structure à une rangée de billes. Ce type de roulement est reconnu pour sa robustesse et sa durabilité dans les environnements industriels. La cage en tôle d'acier assure une répartition uniforme des charges, ce qui réduit les risques d'usure prématurée. Il est équipé de deux joints en caoutchouc qui protègent les composants internes contre la poussière, les liquides et autres impuretés. Cette conception garantit non seulement une longue durée de vie, mais aussi une rotation fluide et silencieuse, essentielle pour un fonctionnement optimal dans diverses applications.
Entretien:
Grâce à sa conception optimisée, ce roulement rigide à billes FAG nécessite peu d'entretien. Les joints en caoutchouc assurent une protection efficace contre les impuretés, réduisant ainsi la nécessité de nettoyage fréquent ou de relubrification. Toutefois, il est recommandé de surveiller régulièrement les performances du roulement pour détecter toute anomalie éventuelle.
Etanchéité:
L'étanchéité du roulement rigide à billes FAG est assurée par deux joints en caoutchouc, qui protègent efficacement les éléments internes contre les contaminants tels que la poussière, l'eau ou les liquides corrosifs. Cette barrière d'étanchéité joue un rôle crucial dans la préservation de la lubrification interne, garantissant ainsi une rotation fluide et réduisant les besoins en maintenance.
Points forts
La protection assurée par les joints en caoutchouc permet de prévenir les infiltrations de poussières, d'eau et autres contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement. La cage en tôle d'acier renforce la solidité du produit et permet une meilleure répartition des charges, réduisant les vibrations et améliorant la stabilité de l'équipement. De plus, grâce à une lubrification optimale retenue par les joints d'étanchéité, la maintenance est simplifiée et les coûts d'exploitation sont réduits. Ce produit offre donc une solution fiable et performante pour les besoins industriels exigeants.
Applications
• Équipements automobiles
• Petits réducteurs
• Appareils ménagers
• Petits réducteurs
• Appareils ménagers
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 62..-2rsr |
| Matière | acier |
| Vitesse limite | 4650 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 33000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,86 € HT
/ unité
29,83 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h