Roulement rigide à billes FAG S6003-2RSR>N, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement à billes à gorge profonde
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :S6003-2RSR>N
Rubix :0269-1002530
Fabricant :3012595420000
EAN :4064328189539


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 6003 INOX ETANCHE 17X35X10
Roulement à billes S60..-2RSR, matériaux résistant à la corrosion, une rangée, joints, cage en tôle d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,69 € HT
/ unité
22,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h