Roulement rigide à billes FAG 6304-C-2HRS>V, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6304-C-2HRS>V
Rubix :0255-1002891
Fabricant :0949836400000
EAN :4054372546792


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6304 ETANCHE 20X52X15
Les roulements rigides à billes à une rangée sont le type de roulement le plus utilisé et sont disponibles dans de nombreuses tailles et variantes. Grâce à leur conception, ils offrent un faible couple de frottement, ce qui les rend adaptés aux vitesses élevées. Ces produits sont capables de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes de la génération C est créé pour offrir une haute capacité de charge, tout en résistant efficacement aux chocs et aux vibrations. Il dispose d'une cage en tôle d'acier et de deux joints d'étanchéité. Construit avec des matériaux de qualité supérieure, il garantit une longévité accrue et un fonctionnement silencieux. La conception à une rangée de billes réduit la friction et favorise une rotation fluide. Cependant, les joints d'étanchéité en caoutchouc peuvent introduire une légère résistance supplémentaire à la rotation.
Entretien:
Le roulement FAG est pré-lubrifié en usine avec une graisse de haute qualité, simplifiant son entretien. Cependant, des inspections régulières sont essentielles pour garantir son bon fonctionnement et sa longévité.
Etanchéité:
Ses joints à lèvres robustes offrent une protection optimale contre les contaminants et l’eau, réduisent la maintenance et le rendent idéal pour les environnements poussiéreux ou humides.
Informations sur la marque:
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est reconnue à l’échelle mondiale pour ses innovations et la qualité de ses produits. Avec des décennies d’expérience dans la fabrication de roulements, FAG s’engage à fournir des solutions de haute précision pour les industries les plus exigeantes. La marque est synonyme de fiabilité et de performance, offrant des produits qui respectent les normes les plus strictes de qualité et de durabilité. Les roulements sont conçus pour optimiser la performance des machines, réduire les coûts de maintenance et améliorer la productivité des entreprises. Grâce à un réseau de distribution mondial, FAG assure un support technique et une disponibilité de produits inégalés.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes de la génération C est créé pour offrir une haute capacité de charge, tout en résistant efficacement aux chocs et aux vibrations. Il dispose d'une cage en tôle d'acier et de deux joints d'étanchéité. Construit avec des matériaux de qualité supérieure, il garantit une longévité accrue et un fonctionnement silencieux. La conception à une rangée de billes réduit la friction et favorise une rotation fluide. Cependant, les joints d'étanchéité en caoutchouc peuvent introduire une légère résistance supplémentaire à la rotation.
Entretien:
Le roulement FAG est pré-lubrifié en usine avec une graisse de haute qualité, simplifiant son entretien. Cependant, des inspections régulières sont essentielles pour garantir son bon fonctionnement et sa longévité.
Etanchéité:
Ses joints à lèvres robustes offrent une protection optimale contre les contaminants et l’eau, réduisent la maintenance et le rendent idéal pour les environnements poussiéreux ou humides.
Informations sur la marque:
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est reconnue à l’échelle mondiale pour ses innovations et la qualité de ses produits. Avec des décennies d’expérience dans la fabrication de roulements, FAG s’engage à fournir des solutions de haute précision pour les industries les plus exigeantes. La marque est synonyme de fiabilité et de performance, offrant des produits qui respectent les normes les plus strictes de qualité et de durabilité. Les roulements sont conçus pour optimiser la performance des machines, réduire les coûts de maintenance et améliorer la productivité des entreprises. Grâce à un réseau de distribution mondial, FAG assure un support technique et une disponibilité de produits inégalés.
Points forts
• Conception simple et fonctionnement robuste.
• Capacité de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
• Fonctionnement silencieux.
• Capacité de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
• Fonctionnement silencieux.
Applications
• Appareils ménagers.
• Équipements automobiles.
• Transmissions mécaniques
• Petits réducteurs.
• Équipements automobiles.
• Transmissions mécaniques
• Petits réducteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 63..-c-2hrs |
| Matière | acier |
| Vitesse limite | 14000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 18500 N |
| Poids | 0,15 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,23 € HT
/ unité
11,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h