Roulement rigide à billes FAG 6308-C-2HRS-C3>V, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulement à billes à gorge profonde
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :6308-2RSR-C3
FAG :6308-C-2HRS-C3>V
Rubix :0255-1015616
Fabricant :3016642770030
EAN :4064328383159


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 6308 ETANCHE C3 40X90X23
Roulement à billes 63..-C-2HRS, à une rangée, Génération C, joints, cage en tôle d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 63 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 7400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 25000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 50000 N |
| Poids | 0,626 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,61 € HT
/ unité
34,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h