Roulement rigide à billes FAG 6305-C-2HRS>V, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6305-C-2HRS>V
Rubix :0255-1002895
Fabricant :0955623700000
EAN :4054372710322


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6305 ETANCHE 25X62X17
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est conçu pour offrir une haute capacité de charge, tout en résistant efficacement aux chocs et aux vibrations. Construit avec des matériaux de qualité supérieure, il garantit une longévité accrue et un fonctionnement silencieux. La précision de sa fabrication permet de réduire significativement les frictions, assurant ainsi un fonctionnement fluide et efficace. Sa taille compacte facilite son intégration dans diverses machines industrielles, maximisant ainsi l’efficacité et la performance globale.
Étanchéité:
Le système d’étanchéité de joints à lèvre sur les deux côtés, offre une protection supérieure contre la poussière, les contaminants et l’humidité. Ils protègent les composants internes, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement et maintenant ses performances élevées. L’étanchéité empêche également les fuites de lubrifiant, garantissant ainsi une lubrification continue et réduisant les besoins de maintenance. Cette caractéristique est particulièrement avantageuse dans les environnements industriels poussiéreux ou humides, où la protection contre les contaminants est essentielle.
Informations sur la marque:
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est reconnue à l’échelle mondiale pour ses innovations et la qualité de ses produits. Avec des décennies d’expérience dans la fabrication de roulements, la marque fournit des solutions de haute précision pour les industries les plus exigeantes. Elle est synonyme de fiabilité et de performance, offrant des produits qui respectent les normes les plus strictes de qualité et de durabilité. Les roulements de la marque sont conçus pour optimiser la performance des machines, réduire les coûts de maintenance et améliorer la productivité des entreprises. Grâce à un réseau de distribution mondial, le groupe assure un support technique et une disponibilité de produits inégalés.
Ce roulement rigide à une rangée de billes est conçu pour offrir une haute capacité de charge, tout en résistant efficacement aux chocs et aux vibrations. Construit avec des matériaux de qualité supérieure, il garantit une longévité accrue et un fonctionnement silencieux. La précision de sa fabrication permet de réduire significativement les frictions, assurant ainsi un fonctionnement fluide et efficace. Sa taille compacte facilite son intégration dans diverses machines industrielles, maximisant ainsi l’efficacité et la performance globale.
Étanchéité:
Le système d’étanchéité de joints à lèvre sur les deux côtés, offre une protection supérieure contre la poussière, les contaminants et l’humidité. Ils protègent les composants internes, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement et maintenant ses performances élevées. L’étanchéité empêche également les fuites de lubrifiant, garantissant ainsi une lubrification continue et réduisant les besoins de maintenance. Cette caractéristique est particulièrement avantageuse dans les environnements industriels poussiéreux ou humides, où la protection contre les contaminants est essentielle.
Informations sur la marque:
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est reconnue à l’échelle mondiale pour ses innovations et la qualité de ses produits. Avec des décennies d’expérience dans la fabrication de roulements, la marque fournit des solutions de haute précision pour les industries les plus exigeantes. Elle est synonyme de fiabilité et de performance, offrant des produits qui respectent les normes les plus strictes de qualité et de durabilité. Les roulements de la marque sont conçus pour optimiser la performance des machines, réduire les coûts de maintenance et améliorer la productivité des entreprises. Grâce à un réseau de distribution mondial, le groupe assure un support technique et une disponibilité de produits inégalés.
Points forts
Il existe de nombreux avantages pour le roulement à billes à rainure profonde.
• Une excellente résistance à l'usure, ce qui diminue les besoins de remplacement et réduit les coûts de maintenance.
• Une capacité à fonctionner à des vitesses élevées avec une précision optimale qui permet d’améliorer l'efficacité des équipements.
• Une compatibilité avec une large gamme de températures qui garantit une performance stable dans divers environnements industriels.
• Une excellente résistance à l'usure, ce qui diminue les besoins de remplacement et réduit les coûts de maintenance.
• Une capacité à fonctionner à des vitesses élevées avec une précision optimale qui permet d’améliorer l'efficacité des équipements.
• Une compatibilité avec une large gamme de températures qui garantit une performance stable dans divers environnements industriels.
Applications
• Transmissions mécaniques.
• Équipements automobiles.
• Tapis roulants.
• Appareils ménagers.
• Petits réducteurs.
• Équipements automobiles.
• Tapis roulants.
• Appareils ménagers.
• Petits réducteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6305-c-2hrs |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 11300 rpm |
| Diamètre d'alésage | 25 mm |
| Epaisseur | 17 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 26500 N |
| Poids | 0,218 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,05 € HT
/ unité
13,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h