Roulement rigide à billes FAG 608-2Z-HLN, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 8 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques
Références
FAG :608-2Z-HLN
Rubix :0255-1002610
Fabricant :0629447970000
EAN :4054372940293
RLT A BILLES 608 2 FLASQUES 8X22X7
Résumé technique
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 608 2 FLASQUES 8X22X7


Ce roulement rigide à billes FAG est une solution optimale pour de nombreuses applications industrielles, assurant robustesse et durabilité. Ses caractéristiques techniques et son design étudié en font un choix incontournable pour les entreprises industrielles cherchant des solutions fiables et performantes.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est doté d’une cage en tôle d’acier et de deux flasques métalliques.

Entretien:
L’entretien de ce roulement rigide est simplifié grâce à sa conception et ses matériaux résistants. Les flasques métalliques offrent une protection efficace contre les contaminants. Ce produit est pré-lubrifié en usine, réduisant ainsi la fréquence des interventions de maintenance. Pour garantir une performance optimale et prolonger la durée de vie du produit, il est recommandé de vérifier l’état du roulement.

Etanchéité:
Ce modèle de roulement est équipé de deux flasques métalliques qui jouent un rôle crucial dans la protection du produit contre les contaminants extérieurs. Bien que ces flasques ne confèrent pas une étanchéité totale, elles offrent une barrière solide contre les contaminants de taille moyenne, préservant ainsi l'intégrité du roulement. Ce type de protection est adapté aux environnements modérément exposés à des particules fines ou à l'humidité.

Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements et des technologies de mouvement, faisant partie du groupe Schaeffler, un leader mondial de l'industrie. Avec plus d'un siècle d'expérience, FAG se distingue par son engagement envers l'innovation et la qualité, proposant une vaste gamme de produits adaptés à divers secteurs industriels. La marque est reconnue pour ses solutions de haute performance, qui allient robustesse et fiabilité, permettant ainsi aux entreprises d'optimiser leur productivité. FAG investit continuellement dans la recherche et le développement, garantissant que ses produits intègrent les dernières avancées technologiques. Grâce à sa présence mondiale et à son expertise, FAG s'impose comme un partenaire de confiance pour les professionnels à la recherche de solutions efficaces et durables dans le domaine des roulements.

Points forts

- Répartition uniforme des charges : la conception à une rangée de billes permet une distribution équilibrée des charges, améliorant ainsi la stabilité du produit.
- Cage en tôle d’acier : renforce la structure du roulement, réduisant les risques de déformation sous pression.
- Deux flasques métalliques : protègent le roulement contre les contaminants extérieurs de taille moyenne.
- Matériaux de haute qualité : prolongent la durée de vie du produit, en réduisant l'usure et en maintenant une performance constante dans le temps.

Applications

Ces roulements sont utilisés dans des applications nécessitant une capacité de charge radiale importante, telles que les convoyeurs industriels, les dispositifs de manutention ou les engins agricoles. Ils s’adaptent parfaitement aux environnements nécessitant des vitesses de rotation moyennes à élevées, comme les lignes de production, les systèmes logistiques en entrepôt, ainsi que les équipements agricoles requérant une grande robustesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série60..-2z
Vitesse de référence31500 rpm
Vitesse limite40000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1368 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3297 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,06 HT
/ unité
6,07 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.