Roulement rigide à billes FAG 6004-C-2Z>V, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6004-C-2Z>V
Rubix :0255-1002534
Fabricant :0949826600000
EAN :4054372546624
RLT A BILLES 6004 2 FLASQUES 20X42X12

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6004 2 FLASQUES 20X42X12


Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est un composant essentiel pour de nombreuses applications industrielles. Conçu pour offrir une résistance élevée et une longévité exceptionnelle, ce roulement est idéal pour assurer un mouvement fluide dans des environnements exigeants.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes de FAG est conçu avec une seule rangée de billes, permettant une répartition homogène des charges et une faible friction pendant le fonctionnement. Sa cage en tôle d'acier assure une grande stabilité et contribue à la réduction des vibrations et du bruit. Les deux flasques métalliques protègent les composants internes contre les contaminants externes tout en permettant une rétention optimale du lubrifiant, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement. Grâce à sa conception optimisée, ce roulement offre une précision de rotation supérieure et une bonne capacité de charge, ce qui le rend adapté à une large gamme d'applications industrielles.

Entretien:
L'entretien de ce roulement rigide à billes est minimal grâce à ses flasques métalliques. Il est toutefois recommandé de vérifier périodiquement l'état du roulement et de s'assurer que les flasques métalliques sont intactes pour protéger les composants internes contre la contamination. Un suivi attentif permet de détecter tout signe d'usure prématurée et d'intervenir rapidement pour éviter des défaillances coûteuses.

Étanchéité:
Ce roulement rigide à billes de FAG est équipé de deux flasques métalliques, qui assurent une barrière protectrice contre les contaminants de taille moyenne tels que les débris ou les éclaboussures. Cette caractéristique est particulièrement importante dans les environnements industriels exigeants où la protection des composants internes est essentielle pour maintenir une performance optimale. Les flasques métalliques permettent également de conserver le lubrifiant à l'intérieur du roulement, prolongeant ainsi sa durée de vie et réduisant les besoins en maintenance.

Informations sur la marque:
FAG est une marque reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité de ses roulements. En tant que partie intégrante du groupe Schaeffler, FAG bénéficie de décennies d'expertise et d'innovation dans la fabrication de roulements et de solutions mécaniques. La marque se distingue par son engagement envers la précision, la durabilité et la performance, ce qui en fait un choix privilégié pour les industries les plus exigeantes. Les roulements FAG sont conçus pour répondre aux normes de qualité les plus strictes, garantissant ainsi une fiabilité inégalée dans des applications variées et critiques.

Points forts

Ce roulement rigide à billes de la marque FAG possède une conception robuste et fiable assure une longue durée de vie même sous des charges radiales et axiales élevées. La précision de fabrication garantit un fonctionnement silencieux et efficace, ce qui réduit la consommation d'énergie et améliore l'efficacité globale des machines. En outre, ce roulement est facile à installer et à entretenir, ce qui minimise les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.

Applications

Machines-outils : fraiseuses, tours, perceuses, etc.
Convoyeurs et systèmes de manutention : bandes transporteuses, ascenseurs, etc.
Équipements agricoles et agroalimentaires : machines agricoles, systèmes de transformation alimentaire, etc.
Textile et machines d'impression : machines à tisser, presses d'impression, etc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série60..-c-2z
Vitesse de référence19700 rpm
Vitesse limite23200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r5000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10600 N
5,70 € HT
/ unité
6,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.