Roulement rigide à billes FAG 6305-C-2HRS-C3>V, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :6305-2RSR-C3
FAG :6305-C-2HRS-C3>V
Rubix :0255-1015575
Fabricant :0955623700030
EAN :4054372710353
RLT A BILLES 6305 ETANCHE C3 25X62X17

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6305 ETANCHE C3 25X62X17


Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est conçu pour offrir des performances fiables dans divers environnements industriels. Sa robustesse et sa durabilité en font un choix privilégié pour les applications nécessitant une fiabilité à long terme.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes, de type à une rangée et de génération C, est spécifiquement conçu pour satisfaire les exigences des applications industrielles. Sa cage en tôle d'acier lui confère une robustesse essentielle dans des environnements de travail exigeants. Les deux joints d’étanchéité en caoutchouc assurent une protection optimale contre la poussière et les particules, garantissant ainsi un fonctionnement fiable et durable. Ce roulement est équipé d’un jeu radial accru C3, ce qui lui permet de mieux supporter les variations de température, particulièrement avantageux pour les applications soumises à des conditions thermiques élevées.

Étanchéité:
Ce roulement est doté de deux joints d’étanchéité en caoutchouc, offrant ainsi une protection optimale contre les contaminants extérieurs, tels que la poussière et l’humidité. Pré-lubrifié en usine, il nécessite peu de maintenance. Cependant, il est préconisé de vérifier son état pour garantir des performances optimales.

Informations sur la marque:
FAG est une marque de renommée mondiale, reconnue pour son expertise dans le domaine des roulements et des technologies de mouvement. Avec une vaste gamme de produits et une solide réputation de qualité, FAG propose des solutions innovantes adaptées aux besoins variés des clients industriels.

Points forts

• Conception à une rangée : cette structure permet une répartition équilibrée des charges, ce qui améliore la stabilité et la longévité du produit.
• Génération C : permet d’assurer un faible niveau sonore et un faible moment résistant.
• Joints d’étanchéité en caoutchouc : ils fournissent une protection optimale contre les contaminants, réduisant ainsi les risques d'usure et prolongeant la durée de vie du roulement.
• Cage en tôle d’acier : la robustesse de cette cage garantit des performances fiables même dans des conditions difficiles, ce qui est crucial pour les opérations industrielles.
• Jeu radial augmenté C3 : cette caractéristique permet de mieux gérer les expansions thermiques, rendant le roulement particulièrement adapté aux applications où les variations de température sont fréquentes.

Applications

- Machines-outils : inclut les fraiseuses, les tours, les perceuses, et d'autres équipements similaires.
- Pompes et ventilateurs : comprend les moteurs électriques et les systèmes de ventilation.
- Systèmes de manutention et convoyeurs : englobe les bandes transporteuses, les ascenseurs, et d'autres dispositifs de transport.
- Équipements pour l'agriculture et l'agroalimentaire : concerne les machines agricoles et les systèmes de transformation des aliments.
- Textile et impression : comprend les machines à tisser, les presses d'impression, et d'autres équipements du secteur.
- Robotique et automatisation : inclut les bras robotisés et les manipulateurs, parmi d'autres technologies.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Série63..-c-2hrs
Vitesse limite11300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r11500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr26500 N
11,17 € HT
/ unité
13,40 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.